ニンジャ250slのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
47件の「ニンジャ250sl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク」、「フォークキャップレンチ」、「エンジンコントロールユニット」などの商品も取り扱っております。
ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様 点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種 Ninja250(13-)・Z250(13-)
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。
1セットほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに変更し、軽快感を与えます。
1セットほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
適合車種 NINJA250R [ニンジャ] : NINJA250 [ニンジャ] : NINJA250SL [ニンジャ] つや つや有り
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット 純正レバーと交換するだけの簡単取付 高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状 6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能 選べる4色のカラーバリエーション。
適合メーカー カワサキ 材質 アルミ/アルマイト 主な適合車種 カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Ninja250R [ニンジャ250R](08~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Ninja250 [ニンジャ250 JBK~EX250L](13~17)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:VERSYS250X [ヴェルシス250X](17~19)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Z250 [JBK~ER250C](13~17)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Ninja250SL [ニンジャ250SL](15~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Z250SL(16~17)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Ninja250 [ニンジャ250 2BK~EX250P](18~19)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:Z250 [2BK~EX250P](18~19)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
1セット
特価
3,400 税込3,740
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレスAISI304 長さ(mm) 430 形状 デュアル ラウンド 50mm 質量(kg) 2 タイプ L3X 適合車種 KAWASAKI Z 250 SL '15 SLIP ON コンプリート ブラックHTペイント
1個
51,980 税込57,178
47日以内出荷

ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)
用途92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4
1個
199 税込219
16日以内出荷

排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)