- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイク タイヤ レバーのおすすめ人気ランキング
バイク タイヤ レバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新238件の「バイク タイヤ レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤレバー(バイク専用)」、「バイクタイヤ交換工具」、「ktc タイヤレバー」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)
約1.2(タイヤレバー)
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥549
税込¥604
当日出荷
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用
トラスコ品番
821-7886
材質
特殊鋼
質量(g)
170
寸法L(mm)
265
寸法B(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法W(mm)
30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
二輪車のメンテンナンスや修理に欠かせないバイク用のタイヤレバーです。先端は曲げ加工と、平加工で仕上げており、作業に合わせて使いわけて頂けます。ハードな使用にも耐えられるよう、肉厚もありますので、気兼ねなく使用していただけます。
用途バイク・自転車用
材質
炭素鋼
幅(mm)
19
厚さ(mm)
6
全長(mm)
204
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)
290
質量(g)
約197
グリップ径(Φmm)
36
グリップ長さ(mm)
120
材質(グリップ)
PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)
Cr-V
先端幅(mm)
26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
幅広のスプーンエリアはタイヤ交換の作業に適した角度で設計。グリップ部分は握りやすいデザインを施し、長さ260mm、230mmの2サイズ。
全長210mmとツーリング時の持ち運びにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。
用途バイク用
トラスコ品番
821-7892
材質
特殊鋼
質量(g)
100
寸法L(mm)
210
寸法A(mm)
7
寸法T(mm)
5.5
寸法W(mm)
22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質
(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
質量(g)
100
寸法d(mm)
10
全長L(mm)
170
寸法D(mm)
22
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番
495-3053
長さ(mm)
120
質量(g)
39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
色
メッキ(ブラックコーティング)
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車
成分
水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色
白
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個(50g)
¥518
税込¥570
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上
ニッケル・クロムメッキ
長さ(mm)
90
幅(mm)
16
質量(g)
6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷