- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- バイク oリング パッキンのおすすめ人気ランキング
バイク oリング パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「バイク oリング パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SR400 オイルクーラー」、「オイルフィラーキャップ パッキン」、「バイク」などの商品も取り扱っております。
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
純正同等スペックの高精度Oリング。
オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様
※再利用不可。
主な適合純正品番
93210-19809
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質
ゴム
エスコ品番
EA423RY-1
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5)
内径(Φmm)
3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)
ケース寸法(mm)
200×134×38
1セット
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
●内径63.5×線径3.9
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
主な適合車輌型式(ヤマハ)
SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●内径53×線径3.6
主な適合純正品番
93210-548A1
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
●内径6.8×線径2.5
主な適合純正品番
93210-07896
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番
93210-34802
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YP125FI(5CAE)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合
ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250
主な適合純正品番
93210-35879、93210-35389、93210-347A1
サイズ
33.5×3.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱にたいしては約100℃
形状
丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
耐熱温度(℃)
約100
取付穴径(Φmm)
25.0±0.2
外形寸法A(mm)
25.5
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120