- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ウエイト工具
- バランスウエイトハンマーのおすすめ人気ランキング
バランスウエイトハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「バランスウエイトハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「広げる工具」、「タイヤカッター」、「バイク ホイールバランサー」などの商品も取り扱っております。
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。
ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)
240
質量(g)
370
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。
ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。
グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm)
250×90×28
質量(g)
390
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質
錫
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)
310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)
12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ)
材質
鉄
貼付けウエイトの切断に最適です。
カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)
220
質量(g)
350
刃長(mm)
55
材質(グリップ)
PVC
材質(ブレード)
SK5
切断幅(mm)
55(最大)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)
炭素鋼
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
プレート寸法(mm)
50×60×6
二面幅(mm)
21
作業範囲
14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
材質
セタール樹脂(POM)
全長(mm)
265
刃幅(mm)
大38・中25・小23・最小20
外径(mm)
大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種
Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様
ゴム付
材質
ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)
約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
締める、広げる。1台で2役
材質
ナイロン樹脂