フィレットナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「フィレットナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁 ローストビーフ」、「薄いまな板」、「ワンダーブレンダー」などの商品も取り扱っております。
刃長(cm) 18 材質 刀部:ステンレス刃物鋼 柄:積層強化木 全長(mm) 305 質量(g) 82 TKG品番 9-0341-1601 TKG品番(2017) 6-0312-1701
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量で切れ味が良く、だれにでも扱いやすいビクトリノックスの基本となるキッチンナイフです。人間工学に基づきデザインされ、すべりにくく、握りやすいハンドルが特徴です。独自仕様の高品質ステンレススチールを最適な硬度に熱処理し、刃付けの角度はレーザーテストを実施することで鋭い切れ味を実現しています。
刃渡り(mm) 200 材質 刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
刃渡り(mm) 165 材質 刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール 全長(mm) 270 質量(g) 140 刃幅(mm) 260 板厚(mm) 1.2 柄長さ(mm) 120
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

材質 ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂 全長(mm) 385 質量(g) 130 耐熱温度(℃) 150 背厚(mm) 1.7 EBM品番 7348300 刃渡り(cm) 25
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質 刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂 全長(mm) 300 質量(g) 80 耐熱温度(℃) 150 背厚(mm) 3 EBM品番 6925520 刃渡り(cm) 15
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
刃長(cm) 14.5 材質 16クロムハイステンレスモリブデン鋼 全長(mm) 270 質量(g) 175 背厚(mm) 2.7 TKG品番 9-0313-0601 TKG品番(2017) 6-0287-0601
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『切れ味抜群!!』ステーキやローストビーフの切り分け、サービング用に。業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格カービングナイフの登場。。
仕様 食洗機対応 材質 ステンレス、ポリプロピレン 質量(g) 75 板厚(mm) 1.2 全長(cm) 32.5 刃渡り(cm) 約20(8インチ)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm) 200 材質 刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
種別 筋引
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm) 15 種別 サバキ西型 材質 本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm) 265 質量(g) 160 背厚(mm) 2.2 TKG品番 9-0316-0701 TKG品番(2017) 6-0288-0701
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm) 187 材質 ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板 全長(mm) 345 質量(g) 162 TKG品番 9-1872-1101 TKG品番(2017) 6-1667-1201
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 #400/#600 刃幅(mm) 先端:6、末端:22 刃長(mm) 134 全長(mm) 235 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 75 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 400 刃幅(mm) 先端:4、末端:27.5 刃長(mm) 155 全長(mm) 270 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 162 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 4.5
1個
729 税込802
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
刃長(cm) 14.5 全長(mm) 260 質量(g) 185 背厚(mm) 2.5 TKG品番 9-0311-0401 TKG品番(2017) 6-0285-0401
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
材質 大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
材質 安来白2鋼
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部加工 ディンプル加工 材質 本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)