フラットフェイスカプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「フラットフェイスカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 カプラ」、「カプラ メーカー」、「カプラー式逆止弁ソケット」などの商品も取り扱っております。
フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 35.0 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 52.5[536]
1個
8,490 税込9,339
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 35.0 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 52.5[536]
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 35.0 材質(本体) 特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 52.5[536]
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 35.0 材質(本体) 特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 52.5[536]
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。 圧力変動の大きい油圧回路に最適。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 34.5 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 51.5[525]
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 34.5(352) ソケットorプラグ プラグ 材質 特殊鋼・亜鉛めっき 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 51.5(525) 適合流体 作動油
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 34.5(352) ソケットorプラグ ソケット 材質 特殊鋼・ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 51.5(525) 適合流体 作動油
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。 圧力変動の大きい油圧回路に最適。
用途高圧用 流体 作動油 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 34.5 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 51.5[525]
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 流体 作動油 最高使用圧力(MPa) 20.6 取り付け形状 おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0[316]
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用 流体 水・作動油・空気・ガス 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 3.5 バルブ構造 両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 5.3[54]
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用 流体 水・作動油・空気・ガス 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 3.5 バルブ構造 両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 5.3[54]
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工器350カプラ
独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
用途高圧用 材質 本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM) 使用流体 作動油 最高使用圧力(MPa) 34.5 種別 両路開閉型 使用温度範囲 -20℃~180℃ 耐圧力(MPa) 51.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 35 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6(210) ソケットorプラグ ソケット 材質 特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0(316) 適合流体 作動油、ガス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー 材質 アルミニウム 寸法(mm) 34 質量(g) 6(1個)
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)