フレキシブルナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「フレキシブルナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソールナイフ」、「果物ナイフ」、「包丁 ローストビーフ」などの商品も取り扱っております。
骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
刃渡り(mm) 165 材質 刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール 全長(mm) 270 質量(g) 140 刃幅(mm) 260 板厚(mm) 1.2 柄長さ(mm) 120
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
刃渡り(mm) 160 全長(mm) 267 質量(g) 62 背厚(mm) 1
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃) ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。従来のソールナイフにない、しなやかさと切れ味の両立を 実現しました。
材質 ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木 背厚(mm) 2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で切れ味が良く、だれにでも扱いやすいビクトリノックスの基本となるキッチンナイフです。人間工学に基づきデザインされ、すべりにくく、握りやすいハンドルが特徴です。独自仕様の高品質ステンレススチールを最適な硬度に熱処理し、刃付けの角度はレーザーテストを実施することで鋭い切れ味を実現しています。
刃渡り(mm) 200 材質 刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

刃長(cm) 18 材質 刀部:ステンレス刃物鋼 柄:積層強化木 全長(mm) 305 質量(g) 82 TKG品番 9-0341-1601 TKG品番(2017) 6-0312-1701
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂 全長(mm) 385 質量(g) 130 耐熱温度(℃) 150 背厚(mm) 1.7 EBM品番 7348300 刃渡り(cm) 25
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
刃長(cm) 14.5 材質 16クロムハイステンレスモリブデン鋼 全長(mm) 270 質量(g) 175 背厚(mm) 2.7 TKG品番 9-0313-0601 TKG品番(2017) 6-0287-0601
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。
材質 ST刃 PC柄
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付 本商品は両刃になります。
刃渡り(mm) 240 材質 ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール 全長(mm) 370 質量(g) 165 背厚(mm) 2.4
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
材質 刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木 全長(mm) 310 質量(g) 283 柄幅(mm) 23 材質(柄部) 積層強化木 材質(刃) 特殊ステンレス刃物鋼 刃幅(mm) 44 板厚(mm) 2 アズワン品番 65-1221-56 刃渡り(mm) 180
1個
9,598 税込10,558
32日以内出荷

WUSTHOF(ヴォストフ)スペシャルグレード 筋引
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm) 200 材質 刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm) 120 仕様 ばね付。先曲りプライヤー形状 トラスコ品番 824-8269 材質 ステンレス(SUS420) 質量(g) 65 先端厚さ(mm) 1.2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂 全長(mm) 300 質量(g) 80 耐熱温度(℃) 150 背厚(mm) 3 EBM品番 6925520 刃渡り(cm) 15
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷

特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 220 寸法(縦×横×高さ)(mm) 金具部:50×33×18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。
全長(mm) 126 材質 ステンレス
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

従来の1/10~1/20以下程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。 独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。ステンレス製長寿命設計。
全長(mm) 128 刃先(mm) 8 材質 18-0ステンレス
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷