ブレーキシムグリースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「ブレーキシムグリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキメンテナンスキット」、「ブレーキシム」、「耐熱グリス ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。 使用方法 (シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。 使用温度範囲(℃) 800以下 外観 銅褐色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分 銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤 液色 仕様 2輪用 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。 成分 植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン 使用温度範囲(℃) 800以下 外観 銅褐色でペースト状 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
1,560 税込1,716
当日出荷

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃) 1100 成分 鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止 使用温度範囲(℃) 1000以下 外観 ブロンズ色 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
1,298 税込1,428
当日出荷

合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度 271(No.2) 増ちょう剤 リチウム石鹸 使用方法 使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黄色・粘ちょう状 滴点(℃) 198 外観 黄色・粘ちょう状 基油 ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s) 基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%) 1.3(100℃、24h) 蒸発量(%) 0.59(99℃、22h ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100g 低温トルク(N・cm) 起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
899 税込989
当日出荷

耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
1本(180mL)ほか
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。 赤銅色
1本(30g)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観 灰黒色・粘ちょう状 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
869 税込956
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度 265~295 使用目的 潤滑 主成分 シリコーングオイル 危険物の類別 非危険物 商品タイプ シリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面 使用温度範囲(℃) 900以下 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷

ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤 成分 基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤 使用温度範囲(℃) 170以下 外観 茶色・ペースト状 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度 271(No.2) 増ちょう剤 リチウム石鹸 使用方法 使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃) -10~200 滴点(℃) 197 基油 ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s) 基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%) 1.4(100℃、24h) 蒸発量(%) 0.59(99℃、22h ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100g 低温トルク(N・cm) 起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
979 税込1,077
当日出荷

電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度 255 半透明 成分 ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃) -40~260 比重 1.01 不揮発分 0.2%(200℃、1h) 誘電率 3.0%(100Hz) 離油度(%) 0.6(200℃、1h) 危険物の類別 非危険物 散逸率 0.0001%(100Hz) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力 500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 商品タイプ シリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

パッドとシム、ピストンの間に塗布することで、ディスクブレーキの鳴きを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険物の類別 非危険物
1個(50g)
3,598 税込3,958
当日出荷

ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容 ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g) 危険物の類別 非危険物
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 仕様 チューブ 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃) -10~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×41×30 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1本(50g)
809 税込890
当日出荷

新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
外観 オレンジ色 危険物の類別 非危険物
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷