- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ベアリングナット 締め付け工具のおすすめ人気ランキング
ベアリングナット 締め付け工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「ベアリングナット 締め付け工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングナットソケット」、「ナット用ソケット」、「ベアリング ナット レンチ」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成
単品
セット内容
(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)
(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容
FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)
400×150×70
差込角(sq.)
9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
用途トヨタ専用
適合
ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PCD(mm)
60
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様
●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
アズワン品番
65-2155-55
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合
6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容
本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)
677(6角ナット)
取扱説明書
(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)
65
差込サイズ(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
46
差込角(mm)
19
サイズ(mm)
53.8
直径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
6
適合車種
スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用
純正品番
43461-82CB0・43461-60A01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
8日以内出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状
フック形
種別
スタンダード型
材質
炭素鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
用途アダプタおよび軸に使用します。
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成
単品
仕様
平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用
差込角(mm)
12.7
適合車種
日産・スズキ・いすゞ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様
差込:12.7mm 全長:60mm
寸法D1(mm)
1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88
寸法D2(mm)
1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5
寸法ZB(mm)
1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別
引掛ピンスパナ
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状
ピン穴形
商品構成
単品
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)
30×24
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
代表車種
ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷