ホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
45,881件の「ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイール」、「スチールホイール」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ。17インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種 CROSTREK/IMPREZA 数量(本) 1
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様 最高インデキシング頻度:150回/分 モータータイプ クラッチ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
仕様 ●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mm アズワン品番 65-7315-53
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

8,9sp用ハブホイールに使うことで7spのカセットスプロケットが取付可
シルバー アズワン品番 64-9552-84
1個
419 税込461
5日以内出荷


独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品 反射テープ×2 適合 12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約170×90×105(単品) 材質 PE/PP オレンジ 質量(g) 約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L) 90 材質 本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム 形状 角型 幅(cm) 44 長さ(cm) 56 高さ(cm) 79.5 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体+フタ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。 精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。 ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。 材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
潤滑油 リチウム系 公差d(mm) 0/-0.008 軌道輪列数 複列
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。
仕様 アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg) 14.7 寸法(cm) 176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 700×28C 変速段数 外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。 幅(mm) 74 全長(mm) 155 高さ(mm) 40 質量(g) 85 グリップ長さ(mm) 98
1本
709 税込780
当日出荷

アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様 ●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番 68-1809-78
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

日東工業キャスター
適合機種 FVシリーズ セット内容 2コ入 質量(kg) 0.1 材質(車輪) ナイロン 外形寸法H(mm) 50.1 車径(Φ) 40 許容質量(kg) 25/1コ
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール5
モジュール 5 種別 平歯車 材質 S45C相当 形状 B 歯幅(mm) 50 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(旧JIS4級)
1個
5,490 税込6,039
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)542
・トレーラ、ベーラー等の作業機(インプルメント)で使用されるフリーロールホイール用に設計。・強化された溝付きリブパターンは、機械/装置の操縦性の向上・低燃費化に貢献。
構造 bias
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ 7.00-12 リム幅 5.00S 寸法PCD(mm) 220
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA642TL-26 全長(mm) 600 材質(柄部) 内径×高さH(Φmm×mm) ツメ:60×104 材質(ヘッド) アルミニウム青銅
1個
70,700 税込77,770
翌日出荷