マスのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
24,982件の「マス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水マス」、「集水マス」、「組み立て式飾り棚」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
1,318 税込1,450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番 147-3007 種別 SKMA250WH 材質 強化PP 質量(kg) 2 ホワイト 種類 ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 288×288×310 外寸(mm) 288×288×310 外寸法・奥行(mm) 288 外高(mm) 310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様 (外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質 (接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm) 127×25.5×100 バルブ形式 N/Oノーマルオープン 電源 +15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性 ±0.2%FS 耐圧(MPa) 1(G) 接続 1/4in.SWL相当 通信方式 アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 流量精度 ±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa) 50~300 応答性 6sec 流量制御範囲 5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm) 210×297×25 種別 5×10マス
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。 組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク! かんたん組み立て 置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き! 表面に質感のある紙を使用! 無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質 段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体組立時/150×294×255
1セット(3個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L) 2.3 呼び寸法(cm) 18 質量(kg) 0.98 内径×深さ(mm) 174×95 底径(Φmm) 165 TKG品番 9-0056-1201 TKG品番(2017) 6-0053-1401
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

テイルウォークサクラマスジグTZ
より快適に、より繊細にサクラマスジギングをこなせる TORZITEリングガイドを搭載したフラッグシップモデル
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内視鏡検査用に使用するマスクです。
1セット(20箱×1000枚)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

確実にフックが上を向き、ワーム姿勢は安定、且つフォール時、アクション時のワーム回転を促しつつ、糸ヨレを激減させるダウンショットフックシステムに「ボディフック ワーム23」をセットしたフィネスモデルです。ヘビダンフックシステムとは違い、1~4lbというライトラインへの使用を前提にキャスト時のシンカー切れを防ぐ為、あえて両アイの通常のスイベルスタイルを採用しました。
用途釣り、針
1枚(5本)
379 税込417
8日以内出荷

装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。簡易マスク、マスキー(YM-17)に適合する交換用フィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。 適合機種 粉塵用簡易マスクマスキー(YM-17)
1個
339 税込373
当日出荷

1セット(50枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm) 15 耐熱温度(℃) 150℃(30分) 種別 車両用 材質(シート) 片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類 和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m) 35 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,800 税込16,280
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプ オーバーヘッドタイプ 材質 本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス 形状 カップ式 ホワイト 入数(枚) 20 アズワン品番 7-7372-01
1箱(20枚)
3,218 税込3,540
翌々日出荷

日立Astemoアフターマーケットジャパンエアフロセンサー
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別 オプション 適合マスク 1005R、1005RR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.1MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質 アクリル系樹脂 サイズ Y60H 種類 ドレン シリーズ Y60H
1箱(10個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)