- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- メタ重亜硫酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
メタ重亜硫酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新92件の「メタ重亜硫酸ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アリ 駆除 剤」、「アリホイホイ」、「アリ の 巣 駆除」などの商品も取り扱っております。
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性
錆止め
仕様
(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安
50~80g/m2
主な用途
鉄
塗装
(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回
乾燥時間(時間)
3~4(20℃)
使用場所
屋内
アズワン品番
1-2087-01
希釈
原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
上塗塗装可能時間
2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【特長】1.メーカー開発の殺虫成分シラフルオフェンでアリの巣を根こそぎ退治!殺虫成分シラフルオフェンは優れた殺虫効果と安全性を有しています。アリの巣穴とその周辺に散布するだけで薬剤に接触したアリは駆除でき、2~3日後にアリの活動が停止します。2.効き目長持ち!アリの巣穴とその周辺にまいておけば、約1ヵ月間アリの活動を抑えます。(使用環境により異なります)3.まきやすいシャワータイプ!シャワータイプなので、アリの巣穴等にスムーズに散布できます。4.ヒアリやアルゼンチンアリにも効く!特定外来生物に指定されているヒアリやアルゼンチンアリにも効きます。
用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ【効能】アリの巣の駆除【有効成分】シラフルオフェン効きめの仕組み>
適合害虫
アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ
利用場所
屋外
1個(1L)
¥899
税込¥989
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番
6-9634-01
TGK品番
371-80-81-06
セット内容
試験紙 50枚。呈色判定表 1枚
測定範囲(mg/kg)
0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所
道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率
1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草
1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
非農耕地用
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所
厨房
成分
次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別
食品添加物
商品タイプ
業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色
シルバー
乾燥時間
20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分
プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
塗装間隔
【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプ
リキッド
主成分
シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色
シルバー
主な用途
鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所
屋外用
特性
速乾、サビ止め
膜厚(μm)
30~40(Dry)
密度
1.12(20℃)
使用条件
(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)
(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間
最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗付量(kg/m2・回)
0.14~0.18
下地処理
浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ
1液
危険物の類別
非危険物
名称
パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
PdCl2 in 1mol/L HCl
濃度(%)
(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6
化学組成
PdCl2 in 1mol/L HCl
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-53
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(100mL)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色
乳白色
主成分
合成ラテックス樹脂
特性
さび止め
比重
1.3
耐熱温度(℃)
93
主な用途
鉄
使用可能材質
鉄
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性
さび止め
主な用途
鉄
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.8
油性 or 水性
水性
使用可能材質
鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
適合害虫
アリ
トラスコ品番
818-5045
種別
置き型
容量
2個
シリーズ
アリの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×210×22
使用の目安
アリのいるところや巣の近くに置いてください。
有効成分
ゼリー:ジノテフラン。顆粒:ヒドラメチルノン
使用場所
台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く
アズワン品番
64-0923-21
利用場所
屋内屋外両用
1箱(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
アリの生態を徹底研究! ヒアリなどのいろいろなアリによく効きます。
【容器・餌の5つの特長】
1)アリが全方向から侵入できる容器形状、2)耐水仕様で屋外にも置きやすい、3)植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型、4)アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌、5)いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
【巣ごと全滅するメカニズム】
1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。2)どんどん巣の中へ持ち帰り巣の中のアリたちに分け与える。3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅
効果約1ヵ月持続(天候や温度条件によって異なります)
用途1個ずつ切り離し、アリのいるところや巣の近くに置いてください。
※ヒアリ、アルゼンチンアリなどの外来アリには、同時に多数設置することにより高い効果が期待できます。
【対象害虫】クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ
【使用の目安】約1ヵ月(天候や温度条件によって異なります)
【使用場所】庭、駐車場、家まわり、植木鉢、プランターまわり、芝生、花壇、畑まわり、玄関、ベランダ、床下、台所(たくさん置くことで遭遇率が高まり効果的です。)
有効成分
フィプロニル
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用