- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- リード工業 ハンドルカバーのおすすめ人気ランキング
リード工業 ハンドルカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「リード工業 ハンドルカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク グリップ カバー」、「ZETA ハンドルカバー」、「サマーハンドルカバー」などの商品も取り扱っております。
設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様
左右1セット
付属品
ミラー固定用紐
材質
防水生地
【コンパクトでデザイン性を重視したハンドルカバー】設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視したハンドルカバー。
レザー切り替えの2トーンカラーでよりスタイリッシュに。カバー全体に防水生地を使用し、型崩れを低減する芯材を採用。
【縫製】全体に防水生地を使用し、雨天時にカバー内への雨の進入を防ぐ。
さらに、走行中に風圧を受ける前面側の縫製部分には止水テープ処理を施し防水性が向上。
【挿入口・内装】手の挿入口は寒風の侵入を防ぐオーバーフラップ構造を採用。
カバー内の上面にボア素材を装備し冷気の伝達を防止。型崩れを低減する芯材を採用。
【装着】取り付け方法はグリップとレバーを専用の穴に挿し込み、紐をミラーに縛り付けるだけの簡単装着。
付属品
ミラー固定用紐
材質
防水生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
約160×250
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場
シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。
前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。
ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。
カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。
締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズ
フリー(57~60cm未満)
規格
PSC、SG(125cc以下用)
質量(g)
約900
材質
帽体:ABS
付属品
サイズ調整スポンジ
コンパクトに見えて確かな実力!。 冬の必需品バイク用ハンドルカバーにスマートタイプが登場!!。。操作が見やすい透明窓。風の侵入を抑える大きな風よけ。差し込んでミラーに縛るだけの簡単装着。
材質
塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り」/ネオプレーンゴム/透明PVC
適合車種
ミニバイク、ビッグスクーター、大型バイク
防寒ハンドルカバーの普及版。通勤・通学でよくバイクに乗られる方に最適。大きな透明窓とワイドな操作スペース。
用途ミニバイク~大型スクター・スポーツ・ビジネス
材質
210Dポリエステル/ウレタン5mm/フレンチパイルポリエステル/アクリルジャージ/PVCフィルム
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズ
フリー
材質
ネオプレーン
改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!。取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。。防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造。水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。
小物入れに便利なポケット付き
スイッチ操作が確認できる安心透明窓
型崩れしにくい中芯入り。
材質
ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート
色
黒
適合車種
大型スクーター~ビッグバイク
1セット(2枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防寒ハンドルカバーの普及版。。大きな透明窓とワイドな操作スペース。撥水加工。
材質
210Dポリエステル/フレンチパイル張り/ネオプレーンゴム/透明PVC
適合車種
ミニバイク、スクーター、ビジネス
湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプ
ミクニ 丸型/小
主な適合車種
アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)
98
ミトンタイプ。ミトンタイプで風が入りにくい仕様。起毛素材。裏起毛であたたか。かんたん装着。レバーとグリップをカバーに差込んで紐で固定するだけ
用途バイクハンドルカバー
材質
PVCレザー・ポリエステル
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。