- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 原付 センタースタンドのおすすめ人気ランキング
原付 センタースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「原付 センタースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク センター スタンド」、「ヤマハジョグサイドスタンド」、「サイドスタンドブラケット」などの商品も取り扱っております。
集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様
本体のみ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。
強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。
車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。
しかも取付けは非常に簡単です。
腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種
アドレス50(UG50W/SW)
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メーカー
ホンダ
型式
Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可
主な適合車種
(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メンテナンス性を向上させると同時に、完全なノーマル状態へのレストアを目指すなら不可欠なパーツです。取り付けに必要なスプリング、シャフト、割ピン付。スチール製ブラックペイント仕上げ。
適合
H2/750SS
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
オーソドックスで軽量なアルミ製サイドスタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ
24~27インチ、650~700C
質量(g)
250
取付サイズ
シートステー厚:22mmまで、チェーンステー厚:20mmまで
駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。
主な適合車種
DIO(4スト車)(AF62)・DIO(4スト/FI車)(AF68)・ジョルノ(AF70)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド
跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
センタースタンド収納時必要な専用スプリング。経年劣化等により伸びてしまうとセンタースタンド収納時しっかりと固定することができません。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
付属品
スプリング
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
色
ブラック
主な適合車種
リトルカブ(FI車含む・C50/AA01全車種)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
リアの車輪を浮かし、タイヤ交換、洗車等に威力を発揮します。コンパクトサイズで狭いスペースでも便利に使用できます。8インチモンキーから、12インチグロムまでの対応です。適合車種:モンキー/ゴリラ50/FI/NSR50/80.NSF100.XR50/100/APE50/100.GROM.Z125.モンキー125
用途単体での使用は出来ません。別売りの車種適合する受けと合わせてご使用ください。本製品はホイール径8~12インチ車用です。それ以上の機種にはご使用できません。スタンドアップした状態でまたがったり大きく揺さぶったりしないでください。スイングアームにスタビライザーなど追加工されている場合も対応不可となります。
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
主な適合車種
モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
適合本体型式
Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
No.
フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400
経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。
適合車種
KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷