- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- 耐熱塗料下地のおすすめ人気ランキング
耐熱塗料下地のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新114件の「耐熱塗料下地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱スプレー プライマー」、「耐熱塗料 プライマー」、「耐熱 錆止め 塗料」などの商品も取り扱っております。
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
色
グレー
耐熱温度(℃)
1093
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
173mL
危険物の性状
非水溶性
1本(312g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)
600
指触乾燥時間(分)
約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
危険物の性状
非水溶性
色
錆
仕様
ツヤ消
耐熱温度(℃)
~400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色
クリヤー
成分
トルエン、キシレン
乾燥時間(分)
夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120
比重
0.88
適合材
スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)
約3分(20℃)
標準塗布量
6~10μ 60~80g/m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
タイプ
油性
適合塗料
15・405・10シリーズ・300シリーズ
仕様
ツヤ消
色
グレー
耐熱温度(℃)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分
合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)
66×163
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装
耐熱性
(℃×分)200×30
比重
約0.88
臭気
溶剤臭
粘度(mPa・s)
約10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
15分以上(20℃/65%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様
乾燥方法/常温・焼付
使用方法
1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色
クリア
タイプ
樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類
プライマー
対応材質
(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分
キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)
140
適合材
金属・非鉄金属樹脂
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)
312
耐熱温度(℃)
1093
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様
乾燥方法/常温・焼付
使用方法
1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ
樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類
プライマー
対応材質
(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材
金属・非鉄金属樹脂
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ
油性
仕様
ツヤ消
色
銀
耐熱温度(℃)
300
主な用途
工場
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
スプレー
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シリコン
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様
丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプ
シリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)
30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)
2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)
300
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
色
クリア
容量(g)
312
耐熱温度(℃)
1093
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
184mL
危険物の性状
非水溶性
1本(312g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
色
錆
仕様
ツヤ消
耐熱温度(℃)
~600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
色
グレー
仕様
ツヤ消
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ
油性
仕様
ツヤ消
色
黒
耐熱温度(℃)
300
主な用途
工場
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性