- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 ブレーキ シューのおすすめ人気ランキング
自転車 ブレーキ シューのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新204件の「自転車 ブレーキ シュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ シュー交換」、「自転車 ブレーキ」、「ブレーキシュー」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイール
アルミ
適合
WOタイヤ
色
ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色
レッド
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
色
レッド
セット内容
左右ペア
スタンダードなブレーキ替えシュー。
用途修理交換用
色
グレー
BAA適合ブレーキシュー
色
レッド
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。
色
グレー
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)
約10×70(ブレーキシュー部)
色
黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
材質
スチール
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前用
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
軽快車用のブレーキシューです。
材質
合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
45
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
40×10×28
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色
ブラック
セット内容
左右1組
材質
樹脂+鉄
全長(mm)
121
寸法(Φmm)
22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
質量(g)
170
ホイール
24~27インチ
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類
Vブレーキ
色
ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番
64-9565-04
純正品番
Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])
300[43]
タイプ
W/O
バルブ形式
英式