- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 リア ブレーキ 交換のおすすめ人気ランキング
自転車 リア ブレーキ 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「自転車 リア ブレーキ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 後 輪 ブレーキ」、「シマノ 自転車 ローラーブレーキ」、「ローラーブレーキユニット」などの商品も取り扱っております。
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類
サーボブレーキ
全長(mm)
175
色
ブラック
質量(g)
600
内径(Φmm)
(ドラム)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。
長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)
390
質量(g)
560
最大開き(mm)
幅100(ピンセンター間)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプ
ノーマル
アズワン品番
64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
スチール
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前用
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
歯数
14T
軸長(mm)
180
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
120.5
前後区分
後輪
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類
サーボブレーキ
内径(Φmm)
(ドラム)90
質量(g)
170
ホイール
24~27インチ
高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。
SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様
制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能
色
ブラック/シルバー
タイプ
ノーマル
適合ホイールサイズ(inch)
26 ~ 28
直径(mm)
クーリングフィン:90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
ナットボス6段
エンド幅(mm)
132
前後区分
後輪
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色
レッド
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色
ブラック
セット内容
左右1組
材質
樹脂+鉄
全長(mm)
121
寸法(Φmm)
22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷