金属 塗装 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
401件の「金属 塗装 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 黒染めスプレー」、「カーボン スプレー」、「ステンレス 黒染め」などの商品も取り扱っております。
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分 合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 寸法(Φ×mm) 66×163 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番 398-5148 種別 常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など 付属品 替え芯1コ 種類 黒色補修塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 30mL 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途 鉄部 主成分 樹脂、顔料 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 121-1439 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。
用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。 仕上 不透明(下地を隠す) 主成分 シリコン変性樹脂 主な用途 鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部 乾燥時間(時間) 夏期/3~5、冬期/6~10 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 光沢 ツヤあり 特性 耐久、防サビ
1缶(0.083L)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分 アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃) 120 指触乾燥時間(分) 5~10(常温) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

■[作業効率抜群!] さび止めと、ツヤのあるカラー上塗りが同時にできる!キレイな仕上り! ■[強力な防錆効果] 鉄部に密着して、強力な防錆効果を発揮!
用途■[各種金属製品のさび止め] 門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具 etc… ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 特性 速乾、さび止め 主な用途 鉄、トタン 危険等級 乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) 使用後の手入方法 用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 8以上(20℃)、8以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2) 1.2~1.8 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 約1枚分 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称 塩化第二鉄 無水 等級 化学用 CP 仕様 一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 濃度(%) ≧98 化学組成 FeCl3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-29 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.20 CAS登録番号 7705-08-0 別称 塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 主成分 アクリルシリコン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性
1缶(0.2L)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃) -23(TCC) 沸点(℃) 65~140 絶縁強度(volts/mil) 800 硬度 70 shore A 比重 0.79~0.83 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。 成分 樹脂ワニス、カーボンブラック 容量(mL) 420(エアゾール) 硬さ 【塗膜】2H 耐熱温度(℃) 上限90 膜厚(μm) 5~10程度(1回薄塗り) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 1~2
1本(420mL×1本)ほか
3,490 税込3,839
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番 381-3631 使用温度範囲(℃) 600以下 主成分 エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
内容量(g) 60 関連資料 安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
1缶
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質 アクリル溶剤系 対応 新築、カバー、葺替え
1缶
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)