- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 防錆材のおすすめ人気ランキング
防錆材のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,444件の「防錆材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆液」、「防錆コーティング」、「防錆塗料」などの商品も取り扱っております。
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499税込¥549
当日出荷
マノールマノール防錆剤AS
錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)。塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。
用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー硬化時間(分)40~60危険物の類別非危険物特性さび止め、速乾標準塗布量(g/m2)150
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。
錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。
機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。
従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。
洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素。有機酸アミン塩。LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間。完全密閉状態/1~2年、。準密閉状態/半年~1年。※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など色シルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に色透明成分合成樹脂(アクリル)特性さび止めトラスコ品番818-6440タイプさび止めスプレー主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
エスエヌディ防錆剤 (超音波洗浄機用)
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)液色淡黄色又は黄色主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
スターカット工業水溶性防錆剤
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
1缶(18L)
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷