C92のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
4,224件の「C92」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH1」、「XJR400 チェーン」、「z2s スズキ」などの商品も取り扱っております。

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般 特性 耐候 使用方法 原液(必要であれば水で適宜希釈) 乳白色 主な用途 屋内外木部 外観 乳白色 完全硬化時間 24時間以上(20℃) 塗布方法 刷毛、スプレーなど 硬化時間(時間) 6以上(20℃) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 指触乾燥時間(時間) 1~2(20℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2) 80~100
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(20g)ほか
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4213種類の商品があります)


無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部 主成分 無機・有機複合ふっ素 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈液 塗料用シンナーA 適合器具 はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容 はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状 非水溶性
1セット(3kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分 NAD形アクリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈液 塗料用シンナーA 適合器具 はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2) 0.24以下
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)




1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装 主成分 NAD形アクリル 危険等級 認定番号 NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈液 塗料用シンナーA 適合器具 はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 耐用年数(年) 5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応) 性能認定 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 施工内容 吹付け/ローラー塗り/はけ塗り 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2) 0.24以下
1缶(4kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)