- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- E6RCのおすすめ人気ランキング
E6RCのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新46件の「E6RC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BR6HS」、「BR6HSA」、「スパークプラグ デンソー」などの商品も取り扱っております。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
【38℃】2.94
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
1個
¥2,410
税込¥2,651
8日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
仕様
プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、
材質
カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板
容量(mL)
(ポンプオイル)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×480×584
燃料
無鉛ガソリン
定格出力(kW)
3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
吐出圧力(MPa)
15
燃料タンク容量(L)
14
エンジンタイプ
EX21
始動方式
リコイル
吐出水量(L/min)
13
エンジンオイル容量(mL)
600
使用時間(時間)
最大7(定格運転)
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気量(cc)
211
推奨エンジンオイル
SAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式
自吸式
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。
セット内容
交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本
全長(mm)
187
高さ(mm)
104
質量(g)
500
出力
0.45HP
回転数(min-1[r.p.m])
18000
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m2/min)
0.45
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質
本体:布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2182×610×815
グリーン購入法
適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
45日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
仕様
背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂 座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/8.9kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
その他
背メッシュ 座メッシュタイプ ブラックフレーム ブラックシェル 肘なし
幅(mm)
590
高さ(mm)
820
奥行(mm)
570
キャスター
有
脚数(本)
4本脚
座高(mm)
435
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無