- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- KABUTO用燃料ペレットのおすすめ人気ランキング
KABUTO用燃料ペレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新76件の「KABUTO用燃料ペレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手芸用ペレット」、「鶏糞ペレット」、「低密度 ポリエチレン」などの商品も取り扱っております。
どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品
ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
材質
ステンレス、木、コージェライト
質量(kg)
16.5(本体装備)
燃料
木片、木質ペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×740×836(ハンドル/煙突含む)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料
仕様
【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg
質量(kg)
約10/袋
種類
ホワイトペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×660(袋)
直径×長さL(Φmm×mm)
約6×10~20(燃料)
原材料
スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質
ポリプロピレン
容量(kg)
1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)
ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質
ポリエチレン
パッケージ
チャック付き袋
フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質
木粉、おから、コーンスターチ
機能
消臭、抗菌
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質
FC10
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状
1.6mmペレット状
構造
ソーダライト
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質
鉄
特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。
用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。
色
オレンジ
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1
付属品
セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート
材質
本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック
寸法(mm)
石焼プレート:420×320×10
質量(g)
本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220
温度(℃)
100~410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
351×346×205
電源(AC V)
100(50/60Hz)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状
1.6mmペレット状
穴径(Φmm)
0.4
構造
ソーダライト
化学組成
ナトリウムアルミニウムシリケート
アズワン品番
1-4896-03
吸着される分子
H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6
乾燥容量(%)
~21
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
コンパクトに収納できる多機能コンロ
折りたたんで持ち運びラクラク!専用袋付き!
用途バーベキュー、オーブン料理、ピザ釜、たき火
材質
本体・脚:ステンレス
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約48×33×41.5(取っ手含む)
アズワン品番
64-4189-48
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
材質
本体:アルミ 柄:木
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合
806
材質
EVA系
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
主なワーク
パーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
イタリア製のピザ窯です。
燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。
回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。
ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン
材質
オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装
直径(Φmm)
ピザストーンディッシュ:360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×725(煙突部含む)
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度
2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
材質
石
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性