KR NPR81のおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
20件の「KR NPR81」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jb23 ドレンボルト」、「ワイヤーロックドレンボルト」、「ドレンボルト m14 1.25」などの商品も取り扱っております。

ブレーキパッド NAO材 モノタロウランキング2位
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
1箱(4枚)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

ディスクパッド MKカシヤマランキング3位
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ランキング4位
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
2,590税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(478種類の商品があります)

マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]ランキング5位
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(20個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(473種類の商品があります)

HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
1セット(4枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(395種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
1,190税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
1セット
4,598税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(788種類の商品があります)