- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KAWASAKI(カワサキ)
- M18のおすすめ人気ランキング
M18のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新20,531件の「M18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロ ボール ジョイント」、「M18 1.5」、「m18 p1.5」などの商品も取り扱っております。
主な適合車種(カワサキ)
KX450JKF
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
1枚入り
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥3,998
税込¥4,398
63日以内出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
おねじ
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右回り
給油タイプ
無給油式
セット内容
1~12型・A~H型/フェスタ錠/アイボリーホワイト色用
色
アイボリーホワイト
適合シリーズ
フェスタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
赤
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
仕様
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プッシュイン。ストッパ = あり。全体の高さ = 54mm。ホイール幅 = 39mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ナイロン
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化皮膜
1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様
内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18
付属品
本体、5/16アダプタ標準添付
電圧(V)
18
サイズ(inch)
インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)
本体質量(kg)
8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×351×264
連続使用時間(分)
アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )
風量
5CFM(142L/m)
到達真空度
25ミクロン
オイルタンク容量(mL)
550
ポンプの種類
2段式ロータリーベーン(2ステージ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品
アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)
0.6
ねじ寸法
M18
適合工具
プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
適合車種
Universal
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。
過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
めねじ
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
給油式
部品名称
ナツト M18
関連資料
展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB)
図解No
MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS653DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、L75AS カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.68、MS651DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS653DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS653DR6S-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.6、MS551DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS651DR4T-Y エンジン カムシャフトなど
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1セット
¥469
税込¥516
翌々日出荷
1本(360mL)
¥3,788
税込¥4,167
4日以内出荷