- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- YAMAHA(ヤマハ)
- nmax エアクリーナーのおすすめ人気ランキング
nmax エアクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新111件の「nmax エアクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ねじ」、「PCX125 エアフィルター」、「DME」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
主な適合純正品番
4DM-E5481-20
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
乾式タイプです。
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
タイプ
シールド型
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY
2輪用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番
93210-34802
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YP125FI(5CAE)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合
(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)
22.2
パイプ長(mm)
(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)
12
両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様
左右セット