sc650のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
65件の「sc650」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキパッド」、「車線分離標」、「工作用光ファイバー」などの商品も取り扱っております。
キーボード専用ケース Casiotone  SC-650B カシオ計算機ランキング1位
1個
10,980税込12,078
7日以内出荷

内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多ランキング2位
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング3位
1本
1,298税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

接着式SCタイプΦ200 ニッタ化工品ランキング4位
ニッタ化工品接着式SCタイプΦ200
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
1本
17,980税込19,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木下地用波座別注セット スレート小波用 若井産業ランキング5位
材質(波座)ステンレスSUS304(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
4,014税込4,415
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%ブラウン
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用材質スチール、SUS304ステンレスキャップ仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
7,298税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パッドに付着したコンパウンド、ワックス、コーティング剤などの汚れを素早く除去します。 パッドに塗布後すぐ効果がでますので、パッドに馴染ませ、ブラッシングし、洗い流してください。 洗浄するパッドの材質を問わず、パッドを傷めることが無い成分を使用しています。 ダートロック パッドウォッシャー システムと合わせてのご利用が最も洗浄効果が発揮されます。
主な用途コンパウンド、ワックス、コーティング剤などの除去危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6×9.2×26
1本(600mL)
2,198税込2,418
5日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125。(バッファ)900オス形状SCコネクタ×4変換タイプオス - オス
1個
3,500税込3,850
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125。(バッファ)900オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2
1個
3,998税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スーパー工業温水除草専用ガン
温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途除草に。適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
1台
72,980税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
1本
17,980税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
49,980税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.01データ出力Bluetooth電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60最大移動速度(m/sec)2.5繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA指示誤差(mm)±0.03動作温度範囲(℃)5~40
1台ほか
149,800税込164,780
47日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1式(1セット)
43,980税込48,378
24日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
1セット
59,980税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)