steedのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
899件の「steed」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スティード」、「燃料ストレーナー」、「スティード オイルフィルター」などの商品も取り扱っております。
1セット
599 税込659
翌々日出荷

独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。 オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L) 33 ゴミ袋サイズ 70リットル以上 質量(kg) 15.5 消費電力(W) 400 機能 オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ 連続使用時間(分) 12 保証期間 1年 細断速度 6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し:6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×515×540 細断寸法(mm) クロスカット4×38 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 手差し:8 収容数 ダストボックス:150枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 345×515×540
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
主な適合車種 スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドウスラッシャー400/750純正フロントウインカーは不可・Vツインマグナ純正フロントウインカーは不可・DS400/1100(-08)・DS250(-08)アンダーブラケットカバーの取り外しが必要・ビラーゴ400/250純正フロントウインカーは不可・バルカン400/2
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20509-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-。ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99。ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-。ホンダ[HONDA] VRX400 。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数 15T チェーンサイズ 520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg) 39 連続使用時間(分) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×580×890 ダストボックス容量(L) 83 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 12 給紙可能枚数 最大自動:600 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 14 収納枚数(枚) ダストボックス:約1200 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 作動音(dB) 60 細断可能物 カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) カットサイズ(mm) 2×12 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 230mm/A4
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

技術指向(Technology Oriented Engineering) から、戦略指向(Strategy Oriented Engineering) へ。エンジニアの取り組みの拠りどころとなる実践的なエンジニアリングモデルを提唱する。
判型 A5 ページ数 202 著者名 佐々木明博
1冊
2,000 税込2,200
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20507-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-。ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99。ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-。ホンダ[HONDA] VRX400 。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質 スチール 歯数 14T チェーンサイズ 525
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V) 12 取扱説明書 (6.5MB) 化学物質安全性参考資料 (1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:20510-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-。ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99。ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-。ホンダ[HONDA] VRX400 。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数 15T チェーンサイズ 520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー タイプ 即用式(傾斜搭載不可)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚ほか
169 税込186
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:20507-15。販売備考:RVF400 520コンバート装着不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-。ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99。ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-。ホンダ[HONDA] VRX400 。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質 スチール 歯数 15T チェーンサイズ 525
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20510-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-。ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99。ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-。ホンダ[HONDA] VRX400 。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数 14T チェーンサイズ 520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:20507-16。販売備考:RVF400 520コンバート装着不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-。ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99。ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-。ホンダ[HONDA] VRX400 。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質 スチール 歯数 16T チェーンサイズ 525
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10504-36。販売備考:CB1000SF92-00 CBR1000F93-94 CB75095-08は装着不可。スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-。ホンダ[HONDA] CB400FOUR [NC36] 97-01。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 。ホンダ[HONDA] VT600/C SHADOW [シャドウ600] 88-00。ホンダ[HONDA] CMX450 [REBEL レブル] 86-87。ホンダ[HONDA] XBR500 86-87。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:36。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質 スチール(C45鋼) 歯数 36T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理 高周波焼入れ 取付穴数 5穴 取付穴径(mm) 10.5 寸法PCD(mm) 110 チェーンサイズ 525
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)