- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- クラッチロックナットのおすすめ人気ランキング
クラッチロックナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新117件の「クラッチロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチロックナットレンチ」、「クラッチロックナットソケット」、「ロックナット」などの商品も取り扱っております。
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)
30×24
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
代表車種
・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
外径×内径(Φmm)
36×30、32×26
適合車種
プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
外径×内径(Φmm)
30×24、25×20
適合車種
ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)
9.5
内径(Φmm)
20×24
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)
34
差込角(sq.)
12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に
差込角(mm)
12.7
材質
炭素鋼
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)
9.5
外径×内径(Φmm)
30×24
代表車種
モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)
9.5
内径(Φmm)
18.3
外径
24mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質
国内産チタン合金 Ti6AL-4V
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
盗難防止用ホイールロック&ナットセット
全長(mm)
【ナット・ロックナット】31
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
12
二面幅(mm)
17
入数(個)
20
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)
50
仕様
ソケット側/19HEX
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
(レンチ側)19
外径(mm)
(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)
GROM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
材質
RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
耐熱温度(℃)
~105
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC22~26
精度
ISO 5H
材質(ブッシュ)
快削黄銅(C3560 相当材)