スパークプラグホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
107件の「スパークプラグホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリルアタッチメント 研磨」、「プラグボックス」、「ナット 4mm」などの商品も取り扱っております。
接続プラグホルダー INAX(LIXIL)ランキング1位
1個
789税込868
4日以内出荷

スパークプラグホルダー PMCランキング2位
H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。 250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷

プラグプロテクター DRC(ダートフリーク)ランキング3位
DRC(ダートフリーク)プラグプロテクター
スパークプラグ携帯時の必需品。ホコリ・衝撃から確実に電極を保護する。スクリューキャップ採用で使い勝手も大幅に向上。中身が見えるクリアボディを採用。各ネジ径に合わせた専用設計で、プラグを確実にホールドする。
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ツールボックス モノタロウランキング5位
用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質SUSセット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本)種類六角ナットケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839税込923
当日出荷

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)60材質不織布形状球形許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

このインチセットは、標準的な整備に適しています。 BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。 常備工具セットとしてセット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]。6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個。クイックラチェットハンドル 1本。エクステンションバー75mm、150mm 各1本。ユニバーサルジョイント 1個。スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個。[差込角9.5mm×6.35mm]。ビットホルダー 1本。[差込角6.35mm×6.35mm]。ビットホルダー 1本。[差込角6.35mm]。スピナーハンドル 1本。ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個。ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個。ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97
1セット(34点組)
13,980税込15,378
当日出荷

1丁
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納仕切板12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
1台
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2サイクル混合ガソリン仕様車での公道走行時に便利な計量機能付携帯オイルボトル。容量200ccで、手を汚さず片手で簡単に20cc迄の定量計測が可能。計量室に定量オイルを溜めたら、あとはボトルを傾け注ぐだけ。ウェストバックにベストフィット。
仕様ケイリョウキツキ危険物の類別非危険物
1個
769税込846
当日出荷

スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに寸法(mm)72.4×Φ19.3
1個
399税込439
当日出荷

サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り材質シリコン長さ(mm)98幅(mm)24グレー、ライトグレー内径(mm)5収容数ケーブル4本取扱説明書なし
1セット(2個)
1,798税込1,978
当日出荷

ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。掛数(本)1最大使用荷重(kg)2トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309税込340
当日出荷