スプリング外し工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
464件の「スプリング外し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ掛け」、「スプリングフック 工具」、「スプリング外し」などの商品も取り扱っております。

スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合 線径が20mmまでのスプリング 全長(mm) 300 有効長(mm) 25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質 合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm) 80×155 主な適合車種 汎用
1個
529 税込582
当日出荷

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用 全長(mm) 280 使用範囲(mm) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。 適合 コイルスプリング。線径:18mm以下。外径:90~170。有効巻数:2巻以上。ばね隙間:20mm以上 トラスコ品番 112-7411 セット内容 本体:AS10-1。標準アーム(外径90~170):AS10-2 質量(kg) 6.0
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。 寸法(幅W×長さL)(mm) 80×170 主な適合車種 汎用
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種 汎用
1個
10,980 税込12,078
欠品中


自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm) 185 質量(g) 57
1個
899 税込989
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
寸法(mm) 80×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷