- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイクメンテナンス用品のおすすめ人気ランキング
バイクメンテナンス用品のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新131件の「バイクメンテナンス用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク転倒防止」、「ホイールチョック」、「バイク 移動 スタンド」などの商品も取り扱っております。
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質スチール色ブラック
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質ステンレス寸法(mm)680×285耐荷重(kg)400
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098税込¥4,508
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450
1個
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥9,198税込¥10,118
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
スタンドムーバーがスタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質ステンレス寸法(mm)680×285耐荷重(kg)400
1セット
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
スタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質ステンレス
1台
¥5,361税込¥5,897
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
1個
¥65,980税込¥72,578
5日以内出荷