バランスウエイトハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
97件の「バランスウエイトハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスウエイトカッター」、「バランス ウエイト」、「バランスウエイト スチール」などの商品も取り扱っております。
バランスウエイトハンマー モノタロウランキング1位
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240質量(g)370
1個
2,198税込2,418
当日出荷

バランスウェイトハンマー STAHLWILLE(スタビレー)ランキング2位
STAHLWILLE(スタビレー)バランスウェイトハンマー
タイヤのバランスウェイト調整に
全長(mm)245質量(g)319
1丁
25,980税込28,578
翌日出荷

ウエイトハンマー TIPTOPランキング3位
打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
材質スチール全長(mm)235質量(g)330
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ホイールウエイトプライヤー JTCランキング4位
1個
4,198税込4,618
当日出荷

バランスウェイトプライヤー SIGNET(シグネット)ランキング5位
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202質量(g)404
1個
3,500税込3,850
当日出荷

バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm)250×90×28質量(g)390
1個
5,898税込6,488
当日出荷

樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに材質ポリアセタール樹脂(POM)幅(mm)約23全長(mm)約267質量(g)80外径(mm)約32.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699税込769
当日出荷

二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)材質
1箱(10個)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ)材質
1袋(10個)
969税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298税込2,528
当日出荷

スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12
1個
599税込659
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに材質セタール樹脂(POM)全長(mm)265刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698税込1,868
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
1個
899税込989
当日出荷

1個
889税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220質量(g)350刃長(mm)55材質(グリップ)PVC材質(ブレード)SK5切断幅(mm)55(最大)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷