ブレーキ台座のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
145件の「ブレーキ台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vブレーキ」、「vブレーキ 固定 ボルト」、「台座」などの商品も取り扱っております。
grunge(グランジ)700Cトランスファー
カンティ台座仕様の26インチフレームに700Cホイールを取り付けることを可能にする優れもの。 カンティ台座に取付け、ブレーキ位置を700C に合わせるブースターで、MTB のシティーユースにピッタリ。 アルミCNC 製作。取り付けボルト付き。
質量(g) 115
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキの台座を利用。
用途Vブレーキの台座を利用して取付ける前キャリア。 ブラック 質量(g) 750 材質 スチール 取付け方法 Vブレーキ台座
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
1セット
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷

軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様 アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム 質量(kg) 8.2 寸法(cm) 116×54×87~97 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 14×1.50 収納時寸法(cm) 約63×35×57 地上高さ(cm) (サドル)約85~96 変速段数 シングル
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB-530専用ストッパーです。
用途JB-530専用ストッパー 仕様 スパホイール装着用スチール製ストッパー トラスコ品番 105-5884 材質 ステンレス 質量(kg) 28.8
1個
589 税込648
10日以内出荷

小径のセミスリックタイヤを装着したミニベロロードバイク。ミニベロながらロードバイク同様のライディングポジションを再現。前後ブレーキが高い制動力とメカニカルなビジュアルを放つディスクブレーキ仕様。
仕様 アルミフレーム、ドロップハンドル、前後メカニカルディスクブレーキ、ダブルボトル台座 質量(kg) 11.8 ブラック 寸法(cm) 150×42×95 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 20×1-1/8 地上高さ(cm) (サドル)約84~96 変速段数 外装14段
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm) 26(先端部) 厚さ(mm) 3 全長(mm) 200 質量(g) 約50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。 耐荷重(kg) 200 質量(kg) 1.85 材質 アルミニウム 本体寸法(mm) 302×230×38
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g) 300 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm) (背面)120×80、(底面)130×170 付属品 専用L型金具 材質 スチール 質量(g) 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントキャリアと前カゴのセット。カゴはワンタッチで着脱出来ます。キャリアはVブレーキ台座を利用して取付け。
用途キャリアとバスケットのセット。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約330×約210×約200 材質 スチール(バスケットはビニールコーティング) ブラック
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質 鉄、樹脂コート 寸法(mm) 330×210×185
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性、重量と制動力の優れたバランス 洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン 最大タイヤサイズ:28C
シリーズカラー 質量(g) 平均180/個 リム幅(mm) 20.8~28 シリーズ ULTEGRA R8100 シリーズ ブレーキ種類 ダイレクトマウントタイプ タイヤサイズ 最大28C リーチ寸法(mm) 51
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 アルミニウム合金 アーム長さ(mm) 108 前後区分 前後兼用
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)