- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 栗カッターのおすすめ人気ランキング
栗カッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新93件の「栗カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「栗むき器」、「木材用埋め込みナット」、「アンカーボルト 座金」などの商品も取り扱っております。
秋の味覚の必需品。
ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂(表面エラストマー)
材質
ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
77
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
45×20×184
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
148
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
182×56×18
材質(柄部)
ABS樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)
173
付属品
替刃1枚付
材質(本体)
鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂
材質(刃)
刃物用炭素鋼
TKG品番
9-0569-1501
TKG品番(2017)
6-0509-1901
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
170
質量(g)
約60
TKG品番
9-0569-1601
TKG品番(2017)
6-0509-2001
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。
材質(刃)
刃物用炭素鋼
材質(本体)
エラストマー
幅(mm)
45
全長(mm)
175
材質
刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき)
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
エラストマー/80 ポリプロピレン/120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
175×45×15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
表面エラストマーABS樹脂
幅(mm)
185
全長(mm)
42
材質
ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×25×185
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
全長(mm)
40×15
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。
指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。
むきやすく疲れにくい。
ロック機能が付いて収納の際も安心。
保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱温度:80度)
幅(mm)
60
全長(mm)
185
材質
キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)
185×60×35
質量(g)
60
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。
座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。
仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。
ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当
使用方法
(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
座堀、座金、ナットの機能を備えた接合金物クリカッター用専用ビット(ソケットサイズ19mm)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質
JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理
クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合
英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)
132
最高使用圧力(MPa)
1
表面処理
メッキ処理
接続方式
カプラ(PM20)
材質(先端)
(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体
空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×220
TKG品番
9-0676-1001
TKG品番(2017)
6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質
18-8ステンレス
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリスチレン
材質
本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)
370
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト