【特長】接続の省力化
ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富。
永い耐久性と使い易さ
ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、気密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズ。
優れた機能美
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
【用途】コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
計装用機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
【流体】アングル【形状】黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)【材質(本体)】水、油、空気【バルブ種類】-10~80(凍結無き事)【接続】0.98以下【ハンドル形状】0.98【最高使用圧力(MPa)】R×ホース【使用温度範囲(℃)】丸形【使用圧力(MPa)】ニードルバルブ