キャブレターのオーバーホール洗浄に使うおすすめ商品

キャブレターのオーバーホール洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「vベルト」「キャブクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,762件のレビュー 平均満足度4.59(8762)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【種別】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険等級】油性、エアゾール【危険物の類別】機械部品【危険物の性状】油汚れ【主な用途】【特性】第四類【成分】第一石油類【適合機器】逆さ噴射可【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: キャブレター分解清掃満足度: 5大手バイク屋より、凄く安いし、洗浄力も変わらない。僅か数十円の差だが、馬鹿に出来ないと、思います。
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)679747税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)1本
レビュー:234件のレビュー 平均満足度4.78(234)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: 工場内の当該機械用満足度: 5三ツ星ベルトのメーカー品なので品質に問題はありません。
山間部立地の工場なので宅配調達は非常にありがたいです。
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂
販売価格(税別)2224税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位1個
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.66(97)
【特長】1個売りです。
【JIS規格】バネ用ステンレス鋼【材質】E形止め輪【形状】JIS B 2805
お客様の声
用途: バイク キャブレター用部品満足度: 4バイク キャブレター用部品として購入
通常どこで売っているのか分からない部品
一度落としてなくしてしまい探すのにてこずりました
なので、安いので予備として購入
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブラシ 部品クリーニング用1本
レビュー:356件のレビュー 平均満足度4.43(356)
【特長】キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
【径(Φmm)】280【ブラシ長(mm)】約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)【毛丈(mm)】ナイロン【材質(ハンドル)】【線径(mm)】70【全長(mm)】約70【材質(毛)】約0.4
お客様の声
用途: 古いバイクのキャブレター洗浄満足度: 5毛にこしがあって使いやすかったです。
なんたって安いのも良かったです。
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)エンジンコンディショナー1本(380mL)
レビュー:208件のレビュー 平均満足度4.69(208)
【特長】四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
【用途】四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
【質量(g)】逆さ噴射可【使用温度範囲(℃)】200×Φ66【危険物の品名】440【寸法(mm)】常温【危険物の性状】界面活性剤、石油系溶剤【仕様】【危険等級】第四類【危険物の類別】第二石油類【主成分】水溶性
お客様の声
用途: キャブレターの分解洗浄満足度: 5価格も他のキャブクリーナーに比べ安いのに強力なので非常に重宝しています。
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ1袋(1kg)
レビュー:369件のレビュー 平均満足度4.57(369)
【特長】内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
【液性】強力【形状】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤【成分】粉末【危険物の類別】漬け置きタイプ【特性】アルカリ性【タイプ】非危険物【希釈の目安】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
お客様の声
用途: ガソリンタンクやキャブレターの洗浄など。満足度: 5何回かリピートしています。
こびりついた汚れが一皮きれいになります。
一晩つけ置きが効果的です。
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング
販売価格(税別)249274税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(212種類の商品があります)
大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)1パック(4個)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【種類】SUS420J2【材質】スプリングピン 波形
お客様の声
用途: バイクキャブレターのメンテナンス満足度: 5こういう製品なのでとくにありません。当方の使用方法だと、あとはどの程度もつかだと思います。
ドライバー 六角タイプ モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウドライバー 六角タイプ1本
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.22(50)
【特長】六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
【表面処理】六角ドライバー【材質(グリップ)】パーカー仕上げ【商品構成】特殊工具鋼【種類】アクリル樹脂【材質(軸)】単品【軸貫通】なし【刃先マグネット】なし
お客様の声
用途: キャブレター整備作業時満足度: 5使いやすく、値段との折り合いも取れていました。
ちょっとした作業には良いと思います。
キャブクリーナー PRO-Holts
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PRO-Holtsキャブクリーナー1本(420mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
【用途】キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)
【タイプ】ムース(発泡)タイプ【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の性状】339mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: バイク整備キャブレターの清掃満足度: 515年放置されていたキャブがキレイになりました。
こびりついていたワニス等がかんたんに落ちました
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナー1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.71(65)
【特長】純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
【仕様】(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
お客様の声
用途: キャブレターのメンテナンス作業満足度: 5長さも丁度よくキャブレターの清掃作業に大いに役に立ちました。
プロユースドライバー エンジニア
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンジニアプロユースドライバー1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】早回しができるローレット入りです。
強力な締付力を生むラージグリップです。
全身焼入
ブラックポイント仕上げ
【用途】各種ネジの締付、取外しに。
【種類】樹脂(ハード)【刃先マグネット】グリップドライバー【軸貫通】クロムバナジウム鋼【商品構成】単品【材質(軸)】対応【材質(グリップ)】なし【RoHS指令(10物質対応)】なし
お客様の声
用途: キャブレターの清掃時満足度: 5先端の強度があり、固く締まったねじをなめることなく緩めることができました。
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)クリーナーキャブ1本(420mL)
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.68(95)
【特長】キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
【用途】自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。
【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車バイクのキャブレタークリーニング満足度: 5以前より本製品を使用しておりましたので、信頼性は抜群です。キャブレターのオバーホールは脱着大変ですが、クリーニングの効果が有りますと、やった甲斐がありました。今後も同商品を使用してまいります。
メインジェット6サイズセット(N) DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)メインジェット6サイズセット(N)1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
【高さ(mm)】16.5【直径(mm)】ケイヒン六角大タイプ(PEキャブ)【タイプ】6
お客様の声
用途: バイクキャブレター満足度: 5非常に良い
お客様の声
用途: キャブレターの補修/交換満足度: 5安心の純正部品安心の純正部品安心の純正部品安心の純正部品
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.49(214)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【危険物の類別】液状【危険物の数量】【危険等級】第四類【毒劇区分】第一石油類【タイプ】231mL【危険物の品名】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクキャブ洗浄満足度: 4洗浄効果は高く感じたが、キャブをエンジンに付けたまま使用することが
あるため、液ダレが気になった。
自分には液ダレがしにくく、漬け置き効果のある泡タイプが
使いやすく感じた。
ただ、分解洗浄する場合にはこちらの方がオススメ
用途: キャブの掃除に満足度: 5キャブのオーバーホールにつかいました。
ハンターカブは調子良くなりました。
用途: バイクや農機具のキャブ掃除満足度: 5値段も安く普通に使えるのでいつも使っています。
キャブコンディショナー泡タイプ エアウォーターゾル
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エアウォーターゾルキャブコンディショナー泡タイプ1本(420mL)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.60(42)
【特長】燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
【タイプ】ムース(発泡)タイプ
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール洗浄満足度: 3価格が安いのでYAMAHA製品と比べて泡のきめ細かさ、浸透性、薄利性はやや劣りますが普通に使えます
エンジンチューンUP イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)エンジンチューンUP1本(240mL)
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.68(69)
【特長】吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。
パワーアップし、加速性能をアップします。
排気ガスの浄化を助けます。
エンジンの回転を滑らかにします。
5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
【用途】エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
【危険等級】芳香族系炭化水素
ブチルセロソルブ
界面活性剤
精製水
LPG
【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【成分】195mL【危険物の数量】水溶性
お客様の声
用途: キャブレター洗浄その他満足度: 5色々と使ってみましたが、今のところ、これが一番です。少し温めて使うと効果的ですよ。
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングル1本
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.59(37)
【特長】手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
【材質(ブラシ部)】ナイロン
お客様の声
用途: 工場内に機械部品の洗浄に使用満足度: 5低価格なのに物がいいです。
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)1本(500mL)
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.79(165)
【特長】メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の数量】0.4L【危険等級】水溶性
お客様の声
用途: 農業機械のキャブレター清掃満足度: 5色々なメーカーを試しましたが、キャブの掃除はこれしかない。なくなる前に何時も注文しています。注文日は土日が多いです。
用途: バイクのキャブレターの洗浄満足度: 5前回、レビューを参考に購入・使用しましたが、その洗浄力に大変満足で今回また購入しました。
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) エーゼット
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットAZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)1本(420mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.08(62)
【特長】複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。
【用途】小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
【危険物の数量】強力【危険等級】洗浄【使用方法】1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。
2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。
3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。
4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)
5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。
6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。
7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
【危険物の類別】機械部品【主な用途】【危険物の品名】エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン【適合機器】第四類【表示成分】第二石油類【毒劇区分】0.3L【特性】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブレターの洗浄、オーバーホールなど満足度: 5日産のエンジンコンディショナーと同等の洗浄力です。それに安価、ずっと愛用しています。

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

エンジン分解時の洗浄に使う商品

エンジン分解時の洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ブラシ 部品クリーニング用