光学測定器の新着商品
「光学測定器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
JEFCOM(ジェフコム)ヘルメットホルダー(みるサーチミニ用)
ヘルメットに「みるサーチミニ」を装着でき、ハンズフリーで撮影することができる。カメラの角度を変えられる。作業者の目線を、別の人が映像(スマホ画面)で確認できる。ゴムシート:2枚付属
取付可能寸法(mm)Φ20~25まで
1個
¥2,398税込¥2,638
翌日出荷
SELECTED BY MARINTEC工業用内視鏡カメラ
USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間
1式
¥7,198税込¥7,918
6日以内出荷
SK(新潟精機)マグネット式LED拡大鏡
金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12取扱説明書(0.56MB)
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
SK(新潟精機)ジョイスティック工業用内視鏡
スティック操作であらゆる方向を映し出せるジョイスティック搭載の内視鏡です。IP68仕様のケーブルとΦ4mmの小径カメラで厳しい環境下や狭い場所でも確認が可能です。最短焦点距離4mmで細かな物をキレイに映し出します。カメラ先端に白色LED付で暗い場所も明るく照らしながら点検、撮影が可能です。静止画と動画の撮影、記録microSDカードに保存できます。
用途あらゆる方向を映し出せるジョイスティック付きの内視鏡です。仕様【ジョイスティック】可動方向:8方向(上下左右、右上、右下、左下、左上)、先端可動角度:160°付属品収納ケース、バッテリー、ACアダプター、microSDカード、SDカードリーダー、Mini HDMI-HDMI変換ケーブル、プラスドライバー、クリーニングクロス、取扱説明書、クイックスタートガイド材質本体/PC、ケーブル/タングステン本体質量(g)700保護等級本体:IP65相当、カメラケーブル:IP68相当連続使用時間(時間)約3.5記録媒体microSDカード(128GB以下Class10以上)インターフェースUSB Type-C、Mini HDMI、microSDカード電池リチウムイオン電池(3.65V、2000mAh)ズーム5段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×285×75(カメラケーブルを含まず)充電時間(時間)約2.5記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(解像度1280x720)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.09MB)動作温度範囲(℃)本体:5-40、カメラケーブル:-20-80カメラ仕様視野角:120°、焦点距離:4-120mm、径Φ4.0mm、ケーブル長:1m、照明:白色LED×8個、明るさ調整:8段階(消灯含む)モニターサイズ4.3インチ TFT液晶
1個
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷
SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式
クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式LED照明
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に定格電圧(V)AC90-240 50/60Hz本体質量(g)4200総合倍率7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)作動距離(mm)100照明落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)ベース寸法(mm)W205×H40×D275スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.27MB)対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。本体質量(g)4000総合倍率7-45、14-90作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm×1枚 黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.25MB)対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
1個
¥85,980税込¥94,578
翌々日出荷
日平機器メカミラー ペンシルタイプ
ペンシル型の伸縮式ミラーです。
用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1890材質スチール、ガラス全長(mm)220~560ミラー寸法(mm)25×50適合目地幅(mm)7~8
1個
¥2,798税込¥3,078
10日以内出荷
1個
¥3,798税込¥4,178
10日以内出荷
SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用のスケール板です。
用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
RD8200Gシリーズの埋設探索機送信機です。
トラスコ品番653-9403寸法(mm)【送信機】350×250×205質量(kg)【送信機】約3.8電源【送信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×8本)
1台
¥879,800税込¥967,780
4日以内出荷
電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。
付属品スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚型式Solar Quest804質量(kg)5.4電源単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):80接眼レンズ25~80×(ズーム式)焦点距離(mm)400鏡筒形式屈折式
1式
¥95,980税込¥105,578
46日以内出荷
天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。
付属品SXGハーフピラー、プレートホルダーSX、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ、バランスウェイト適合微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、ワイヤレスユニット(自動導入・自動追尾)搭載、集光力:270×(対肉眼)質量(kg)32.9タイプ架台:SXP2赤道儀WL有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):115/SDアポクロマート・マルチコーティング分解能1.01″(12.1等)(極限等級)接眼レンズ[SLV20mm]45倍、実視界67分、[SLV5mm]178倍、実視界17分(31.7mm径)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)890(F7.7)(口径比F)鏡筒形式屈折式