検知器の新着商品
「検知器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
WatchGas過酸化水素ガス検知器(非ATEX仕様)
WatchGas UNI Sustainable 二酸化窒素(NO?)ガス検知器 M001-0011-W00は、0.1~20ppmの範囲で二酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。0.1ppmの高い分解能により、低濃度域からの二酸化窒素ガス監視に対応。化学プラント、研究施設、燃焼設備、排ガス関連設備などにおける作業環境管理やガス漏えい監視に適しています。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の管理や安全管理記録にも活用可能です。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能。IP67対応の堅牢設計により、さまざまな現場で安心して使用できます。
1個
¥289,800税込¥318,780
31日以内出荷
WatchGas硫化水素ガス検知器
WatchGas UNI Sustainable 塩化水素ガス(H?S)検知器 M001-0060-W00は、最大1000ppmまで測定可能な硫化水素(H?S)ガス検知器です。一般的な100ppmクラスのガス検知器では対応が難しい高濃度環境の監視にも対応。1~1000ppmの広い測定範囲を備え、プラント設備、タンクヤード、下水処理施設、鉱山などの安全管理に使用できます。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時は95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、警報履歴の確認や安全管理記録に活用可能。さらに硫化水素センサーは約5年の長寿命設計、交換式リチウム電池により最大3年間使用でき、メンテナンス負担とランニングコストの低減に貢献します。
1個
¥66,980税込¥73,678
31日以内出荷
WatchGas二酸化窒素ガス検知器
WatchGas UNI Sustainable 二酸化窒素(NO?)ガス検知器 M001-0011-W00は、0.1~20ppmの範囲で二酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。0.1ppmの高い分解能により、低濃度域からの二酸化窒素ガス監視に対応。化学プラント、研究施設、燃焼設備、排ガス関連設備などにおける作業環境管理やガス漏えい監視に適しています。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の管理や安全管理記録にも活用可能です。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能。IP67対応の堅牢設計により、さまざまな現場で安心して使用できます。
1個
¥99,980税込¥109,978
31日以内出荷
WatchGas二酸化塩素ガス検知器
WatchGas UNI Sustainable 二酸化塩素(ClO?)ガス検知器 M001-0072-W00は、0.01~1ppmの低濃度領域を高精度に監視できる単成分ガス検知器です。0.01ppmの高い分解能を備え、二酸化塩素を使用する消毒工程、殺菌設備、水処理施設、食品工場、医療関連施設などにおける作業環境の安全管理に適しています。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。さらに、最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、警報履歴や安全管理記録の確認が可能です。交換式リチウム電池により最大3年間の連続使用が可能で、保守負担の軽減にも貢献します。
1個
¥149,800税込¥164,780
31日以内出荷
WatchGas一酸化窒素ガス検知器
WatchGas UNI Sustainable 一酸化窒素(NO)ガス検知器 M001-0015-W00は、1~250ppmの範囲で一酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。化学プラント、研究施設、各種製造設備などにおける一酸化窒素ガスの漏えい監視や作業環境管理に適しています。大型LCDにより測定値や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の確認や安全管理記録に活用できます。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能です。堅牢な筐体とIP67保護等級により、厳しい現場環境でも安心して使用できます。
1個
¥99,980税込¥109,978
31日以内出荷
WatchGasアンモニアガス検知器
WatchGas UNI Sustainable アンモニア(NH?)ガス検知器 M001-0090-W00は、最大500ppmまで測定可能な高濃度対応モデルです。従来の100ppmレンジモデルでは対応が難しい高濃度アンモニア環境の監視に適しており、冷凍・冷蔵設備、化学工場、肥料製造設備、排水処理施設などでのガス漏えい監視に使用できます。1~500ppmの広い測定範囲により、低濃度域から高濃度域まで1台で対応可能。大型LCDによる高い視認性を備え、ガス濃度や機器状態を素早く確認できます。警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を通知。さらに最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、安全管理記録や警報履歴の確認にも活用できます。交換式リチウム電池により最大3年間使用でき、保守作業やランニングコストの低減に貢献します。
1個
¥149,800税込¥164,780
31日以内出荷
『山善は、新コスモス電機と共同で、火災時の一酸化炭素中毒による死者数を減らすための「もっと早く、火災を見つける。」プロジェクトを2023年8月1日に発足し、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「プラシオ」を拡販しています。
また、アウトドアでも一酸化炭素中毒の危険性があることから、2023年12月よりアウトドア用の一酸化炭素アラーム 「COALAN」も併せて拡販してきました。』
テントや車内に滞留した一酸化炭素をいち早くお知らせ。ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム一酸化炭素チェッカー。
一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。心臓部となる一酸化炭素センサーは新コスモス電機の家庭用ガス警報器にも幅広く採用されている、信頼性の高い日本製のセンサーです。
商品の組み立てもすべて国内で実施しており、日本品質にこだわった一酸化炭素アラームです。リチウム電池を搭載し、6 年間交換不要。アルカリ乾電池と比べて低温に強く、長寿命。
「点検モード」を搭載。付属の点検用スポイトでカセットコンロなどの炎から一酸化炭素を抽出し本体の検知部に吹きかけるだけで作動確認ができます(従来の検知濃度の半分である50ppmで鳴動)。
一酸化炭素濃度が「25ppm 以上の状態が15 分継続」または「100ppm 以上」を検知した場合にアラームでいち早くお知らせします。
高精細な液晶ディスプレイを採用し、温度表記を追加。半透過性の液晶ディスプレイで日光の下でも見やすく夜間でもバックライト機能により数値をひと目で確認できます。
アウトドア使用に適した「IP54」相当の防塵・防滴仕様と耐衝撃設計。
温度-10~50 度、湿度15~90%RH の環境で使用できます。寒暖差や湿気の影響を受けにくく、冬のキャンプや車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍します。
用途アウトドア用一酸化炭素アラームとして。テントや車内の一酸化炭素検知に。一酸化炭素警報器 警報器 測定器 アウトドア キャンプ 車中泊 リチウム電池仕様発報方式:日本語/英語音声とLED 点滅、一酸化炭素濃度:0-999ppm表示付属品カラビナ、点検用スポイト、取扱説明書質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.28×7.28×3.8
1個
¥14,980税込¥16,478
7日以内出荷
testo(テストー)TESTO514ガス検知器(冷媒)
testo 514はわずかな冷媒漏れも検知する、信頼性が高くシンプルな操作で使用できる冷媒ガス検知器です。3 g/aの高感度センサを備え、欧州規格のDIN EN 14624に準拠。検知したガスのレベルを数値で表示できるため、漏えい箇所の特定をサポートします。冷媒の種類を選択することなくすぐに使用できます。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。
1個
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷
testo(テストー)TESTO513ガス検知器(ガス)
testo 513は、迅速で信頼性が高くシンプルな操作で使用できる高い可燃性ガス検知性能と、プロフェッショナルの現場で求められる実用的な機能を兼ね備えています。メタン、プロパン、ブタン、水素の漏れをすばやく検知します。優れた応答速度により、自動モード(ピンポイントモード)で漏えい箇所を正確に特定できます。自動ゼロ調整機能と表示切換により、日常の作業を効率化します。センサはユーザ自身で交換できるため、メンテナンスの手間と時間を最小限に抑えることができ、運用コストの削減にもつながります。住宅から産業設備まで、信頼性の高いガス漏れ検知を効率的にサポートします。
1個
¥94,980税込¥104,478
5日以内出荷
CRECER(クレセル)警報音付きCO2モニター
二酸化炭素濃度を測定し、4段階のカラーゾーン(過密:レッド、要換気:オレンジ、注意:イエロー、安全:グリーン)で状態を表示します。厚生労働省が推奨する1000ppmをこえると警報アラームが鳴ります。警報アラームは電源ボタン二度押しによりON/OFFが切り替えられます。内蔵のリチウムイオンバッテリーで約7時間使用可能です。付属のUSBケーブル(typeC to A 長さ1m)にて給電することで連続使用が可能です。
用途人の密集や空気のよどみをお知らせ用に。付属品充電専用USBケーブル(TypeC to A 長さ1m)トラスコ品番735-0608材質本体ケース:ABS高さ(mm)83奥行(mm)35電源(V)5対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)(CO2)0~6000分解能(ppm)1
1個
¥12,980税込¥14,278
9日以内出荷
ガステック硫化水素測定器
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に。下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
電源単三形アルカリ乾電池(2本)表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)温度測定範囲(℃)0~40ガス採気方式拡散式測定原理ガス/定電位電解式指示精度F.Sの±5%サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分電池寿命3ヶ月、【バックアップ】リチウム電池(1個)、寿命5年間使用環境条件温度: 0~40℃ 相対湿度:30~95%RH(結露なきこと)検知対象ガス硫化水素ガスロギングデータ数/45960個外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約89×148
ガステック一酸化炭素検知警報器
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。省電力設計で、1000時間使用可能。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載
付属品本体、センサ、単4形アルカリ乾電池1本、ソフトケース、センサフィルタ(交換用) 1枚、取扱説明書寸法(mm)77×21×42質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池 1本(ニッケル水素電池使用可能)、連続使用時間1000時間(無警報時、20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300使用環境条件温度:-10~40℃、相対湿度:30~90%RHBluetoothVer.4.1通信距離(m)最大約10m 通信用アプリケーションはお客様にてご対応ください。
1台(1台)
¥74,980税込¥82,478
61日以内出荷
佐藤計量器製作所快適ナビ(R) CO2モニターミニ
室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000取扱説明書(7.07MB)
elcometer光沢度計モデルT トリプルアングル
コーティング材の表面光沢度を測定することが出来ます。
用途トップモデル、20度、60度と85度のトリプルアングルになります。トラスコ品番594-4394測定範囲0~2000GU分解能0.1GU
1台
¥539,800税込¥593,780
31日以内出荷
elcometer光沢度計モデルT デュアルアングル
コーティング材の表面光沢度を測定することが出来ます。
用途トップモデル、20度と60度のデュアルアングルになります。トラスコ品番594-4425測定範囲0~2000GU分解能0.1GU
1台
¥459,800税込¥505,780
31日以内出荷
elcometer光沢度計モデルT シングルアングル
コーティング材の表面光沢度を測定することが出来ます。
用途トップモデル、60度シングルアングルになります。トラスコ品番594-4436測定範囲0~1000GU分解能0.1GU
1台
¥339,800税込¥373,780
31日以内出荷
elcometer光沢度計モデルB シングルアングル
コーティング材の表面光沢度を測定することが出来ます。
用途ベーシックモデル、60度シングルアングルになります。トラスコ品番594-4470測定範囲0~1000GU分解能0.1GU
1台
¥289,800税込¥318,780
31日以内出荷
SELECTED BY MARINTEC可燃性ガス漏れ検知器
LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応。高速検知 約0.5秒。デュアルレンジで感度調節可。ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告。棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能。見やすいLCDディスプレイ。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単4電池駆動。ポケットに入るコンパクト設計。ペンクリップ付き。収納ケース付属。1年保証
その他【検知速度】約0.5秒付属品収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書型式PT-199質量(g)60外形寸法(mm)165×20×20電源単4電池×2本使用温度範囲0-50℃表示方式LCDディスプレイセンサーガス感応型半導体測定対象可燃性ガス適合ガスLPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など検知範囲【低感度モード】500-1,000 ppmウォームアップ時間約30秒モード【高感度モード】50-500 ppm
1式
¥7,998税込¥8,798
6日以内出荷