測定用品の新着商品

「測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,455件中 721~760件
キャンペーン情報RSS配信
ガス検知管 イソブチルアルコール ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
測定時間4分~8分測定物質イソブチルアルコール測定範囲(ppm)4~150有効期限3年
1箱(10本)
¥3,398~税込¥3,738~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス検知管 1-ブタノール ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
測定時間6分測定物質1-ブタノール測定範囲(ppm)10~150有効期限3年
1箱(10本)
¥3,398税込¥3,738
7日以内出荷

ガス検知管 水銀 ガステック
ガステックガス検知管 水銀
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
測定範囲0.05~13.2mg/m3測定時間45秒~7.5分測定物質水銀蒸気有効期限3年
1箱(10本)
¥2,998~税込¥3,298~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス検知管 水素 ガステック
ガステックガス検知管 水素
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
測定時間3分測定範囲(%)0.5~2.0測定物質水素有効期限3年
1箱(10本)
¥2,998~税込¥3,298~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

上皿 さおはかり(並皿)TPB-5 5kg 田中衡機工業所
1個
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷

上皿 さおはかり(並皿)TPB-2 2kg 田中衡機工業所
1個
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷

ヤマト防水型定量計量専用機ジャストナビ(JustNAVI)J-100W3kg(県仕様) ヤマト(事務用品)
最小表示:1g/2g。防水・風袋引・オートOFF。ACアダプターまたは単1乾電池2本。表示サイズ13.6(W)×26(H)mmの大型表示。メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。
1個
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷

ヤマト 防水デジタルハカリ DP-6701N-60kg ヤマト(事務用品)
ひょう量:60kg。最小表示:10g。電源:単1乾電池4本、ACアダプター。オールステンレスボティ。3色LED表示によるチェッカー機能。加算式・減算式・ランク選別機能付。ACアダプターは別売です。
1個
¥109,800税込¥120,780
5日以内出荷

ヤマト 防水デジタルハカリ DP-6701N-32kg ヤマト(事務用品)
ひょう量:32kg。最小表示:5g。電源:単1乾電池4本、ACアダプター。オールステンレスボティ。3色LED表示によるチェッカー機能。加算式・減算式・ランク選別機能付。ACアダプターは別売です。
1個
¥109,800税込¥120,780
5日以内出荷

ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-20K ヤマト(事務用品)
計量スピード1秒以下を実現。電池寿命約3000時間。ランク選別機能搭載。計数機能搭載
1個
¥32,980税込¥36,278
5日以内出荷

ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-10K ヤマト(事務用品)
計量スピード1秒以下を実現。電池寿命約3000時間。ランク選別機能搭載。計数機能搭載
1個
¥32,980税込¥36,278
5日以内出荷

テラオカ 防水型デジタルはかり テンポ DS-500 2kg テラオカ
最小表示:1g(0~1kg)・2g(1~2kg)。業界初ウレタン系コーティングを採用。消費電力が少ない省エネ設計。DC6V(単2乾電池1.5V×4別売)。メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡下さい。その際はメーカーからの直送となります。
1個
¥37,980税込¥41,778
翌々日出荷


クボタ デジタル防水台はかり KL-IP2-N60AH 60kg 検定無し クボタ(Kubota)
水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。指示部、台部ともにオールステンレス製。見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。電池寿命約3000時間(アルカリ電池を使用しバックライト不使用時)。最小表示:10g・20g
1個
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷

ガス検知管 スチレン ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
1箱(10本)
¥2,598~税込¥2,858~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス検知管 1-ブタノール ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
1箱(10本)
¥3,398~税込¥3,738~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス検知管 ジボラン ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
測定時間1分~5分測定範囲(ppm)0.02~5.0
1箱(10本)
¥2,998~税込¥3,298~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス検知管 アルシン ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
測定時間1.5分~15分測定範囲(ppm)0.04~10
1箱(10本)
¥3,298~税込¥3,628~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガス検知管 二酸化イオウ ガステック
気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。
1箱(10本)
¥2,498~税込¥2,748~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CS6x Versa用ケース RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)CS6x Versa用ケース
CS6x Versa(ヴァーサ)モニターを収納でき、現場までの持ち運びの際にも製品を保護します。CS6x Versa(ヴァーサ)モニター、アダプター、電源コード、18Vリチウムイオンバッテリー×2個、バッテリー用充電器が収納できます。ケース内側には、機器を保護するスポンジフォームを採用。RIDGIDロゴ入り特製ケース。
1個
¥45,980税込¥50,578
翌日出荷

CA-350コンバージョンキット w/ドッキングハンドル RIDGID(日本エマソン)
1台
¥149,800税込¥164,780
翌日出荷

CA-350アダプタ スリップリングコネクタw/3M RIDGID(日本エマソン)
1台
¥199,800税込¥219,780
90日以内出荷

rM200A TruSens(トゥルーセンス)60m 自動水 RIDGID(日本エマソン)
シースネイクシリーズの中でも汎用性が高く、人間工学に基づいた管内検査カメラです。rM200Aも高ダイナミックレンジ(HDR)画像、TiltSense(傾斜計)に対応。rM200Aは、すべてのシースネイクシリーズのモニターに対応しており、CS6xVersaやCS12xについては、本体とドッキングできるシステムを採用しており、運搬や使用時、保管にも便利です。自動水平機能カメラを搭載、配管内の様子を常に上向きで鮮明に映し出します。運搬が容易なハンドルと大径ホイールを採用。
1台
¥2,798,000税込¥3,077,800
90日以内出荷

SR-20/SR-24用プラスティックケース(18V) RIDGID(日本エマソン)
1個
¥49,980税込¥54,978
90日以内出荷

D2A ドラムアッセンブリ SL RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)D2A ドラムアッセンブリ SL
長さ61m(太さ 7.5mm)のプッシュケーブルと、25mmの自己水平機能付きカメラを搭載しました。TruSense技術により、直径40mm~110mmの配管に最適です。125mmのパイプガイドを使用することで、対応可能な配管径を最大 200mmまで拡張できます。自己水平カメラヘッドに搭載された先進的なセンサーが、管内環境に関する貴重な情報を伝達します。カメラに内蔵された傾斜計がカメラの傾斜度を測定し、SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニターに表示します。ハイダイナミックレンジ(HDR)センサーがカメラのダイナミックレンジを拡大します。白飛びや暗すぎて見えない箇所を減らし、優れた鮮明さとディテールを提供します。
用途プロ向け配管作業、プロ向け排水管清掃、復旧・ライニング工事。
1個
¥2,698,000税込¥2,967,800
90日以内出荷

CSxVIA+レギュラー/ミニ用CSxVIA取付アダプタ RIDGID(日本エマソン)
1個
¥629,800税込¥692,780
90日以内出荷

CS6x Versa用ハンガー F/rM200A RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)CS6x Versa用ハンガー F/rM200A
rM200A 用アクセサリーです。
1個
¥8,898税込¥9,788
翌日出荷

非接触電圧テスター HANMATEK
非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
1式
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷

防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。
用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8118材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 HK 75×4KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)4
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷

防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径 高島計器
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8278材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×3KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~3
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷

防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器
60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷

検査鏡セット ENGINEER(エンジニア)
ENGINEER(エンジニア)検査鏡セット
ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。_x000D_。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。_x000D_。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。_x000D_。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。_x000D_。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。_x000D_。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。_x000D_。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。_x000D_。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。
用途直接確認できない場所の点検に_x000D_。機械内部や裏側・車のエンジン周りなど・狭い場所の点検に
1式
¥9,898税込¥10,888
3日以内出荷

検査鏡セット ENGINEER(エンジニア)
ENGINEER(エンジニア)検査鏡セット
ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。
用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に付属品テスト用電池材質本体/特殊炭素鋼、グリップ/エラストマー,鏡/ガラス、フレーム&ロッド/ステンレス、ケース/ポリプロピレン(PP)&EVA、不織布/ポリエステルシルク生地幅(mm)グリップ/56寸法(mm)鏡/Φ30、Φ40、25×50全長(mm)170~670質量(g)162、293刃長(mm)9.5電源アルカリボタン電池1.5V 直径7.9×3.6RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷

検査鏡 ENGINEER(エンジニア)
ENGINEER(エンジニア)検査鏡
ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。
用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に材質鏡/ガラス、フレーム&ロッド/ステンレス全長(mm)180~530質量(g)36寸法(Φmm)鏡/30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
6日以内出荷

時っ感タイマー USB充電式 ソニック
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていく+動作中は青く点灯し続けることで、時間の経過を視覚的に実感できます。上部のストップボタン/お知らせライトが、動作中/終了時をそれぞれの光でお知らせ。もっと「いま」を意識しやすくなりました。つまみを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作「ピピピッ♪」の電子音と赤い点滅で終了をお知らせ。ボタンを押すと止まるので「おわった」事も実感。(音のON/OFF可能)
材質ABS寸法(mm)103×105×48
1個
¥3,498税込¥3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途室内での圧力監視に利用します。トラスコ品番531-8258材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP1 A R3/8 75×10KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~10
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8 高島計器
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。トラスコ品番509-5499材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8呼称KG D4 R1/8 50×25MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~25
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷

小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) G1/4 高島計器
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。トラスコ品番509-7000材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4呼称KG D4 G1/4 50×0.16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番478-8386材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.呼称WP D R3/8 75×0.16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番478-6896材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.呼称WP D G3/8 100×0.6MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷