高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
耐久性にも優れています。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
トラスコ品番
531-8118
材質
外枠素材SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
呼称
MP2 HK 75×4KPa
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
圧力レンジ(kPa)
4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436499
2423140
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください