高島計器
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
室内での圧力監視に利用します。
トラスコ品番
531-8258
材質
外枠材質SPC
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
呼称
MP1 A R3/8 75×10KPa
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75
圧力レンジ(kPa)
0.0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436481
24222101
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください