曜日別特売

防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ - 高島計器防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ - 高島計器

60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。

トラスコ品番
547-0673
材質
外枠材質:SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R3/8
呼称
MP2 A R3/8 100×10KPa
測定流体
気体、流体
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
100
圧力レンジ(kPa)
0.0~10
ケース
IP22相当の防滴仕様
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0443628024282101
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする