ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品
「ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
KITO(キトー)チェンスリング HC2070_カナグピンキット
適合機種HC3070名称カナグピンキット HHP2070/3070図解No1
1個
¥969税込¥1,066
13日以内出荷
1個
¥869税込¥956
13日以内出荷
大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SE
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。
用途運搬・保持・設置に。トラスコ品番734-7372セット内容ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント長さ(mm)255寸法(mm)吸着面:290×175吸着力(kg)最大120
1台
¥46,980税込¥51,678
当日出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
スーパーツール立吊クランプ
カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
1個
¥27,980税込¥30,778
翌日出荷
スーパーツール立吊クランプ
カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
1個
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
スーパーツール立吊クランプ
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
1個
¥64,980税込¥71,478
3日以内出荷
スーパーツール横吊クランプ
自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
1個
¥42,980税込¥47,278
翌日出荷
スーパーツール形鋼クランプ
形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
1個
¥32,980税込¥36,278
3日以内出荷
スーパーツール横吊クランプ
自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
1個
¥35,980税込¥39,578
翌日出荷
スーパーツール立・横兼用吊クランプ
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
1個
¥52,980税込¥58,278
翌日出荷
大洋製器工業4本吊インカリフティングスリング V2
4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に寸法d(mm)Vフック:40基本使用荷重(t)1.6寸法c(mm)Vフック:30RoHS指令(10物質対応)対応
空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。・ 半自動および全自動用途に最適。・ 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。・ 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。・ 空気圧放出を監視するオプション。・ 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。・ ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)
材質【ピン部】熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.51MB) 電気特性 製品説明(1.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.12MB)
空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。? 半自動および全自動用途に最適。? 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。? 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。? 空気圧放出を監視するオプション。? 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。? ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)
材質【ピン部】ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料電気特性 製品説明(1.88MB) データシート(0.51MB)取扱説明書取扱説明書(1.12MB)
玉掛け作業時の安全性向上を目的とした対策用品です。吊り荷からの十分な退避距離を確保し、作業者の安全をサポートします。先端にはマグネットを採用し、180°の可動機構により柔軟な操作が可能。金属製品・板材の吊り荷作業をはじめ、設置作業や誘導作業など、現場で活躍する実用的なアイテムです。
吸着力(N)約100磁石径(Φmm)65
マーテックマスターリンク MFX
大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。
用途シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック親子リンク MT
用途サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アーム[作業工具]ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入
公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。
用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
1袋(20個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50






















![ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono_image_na.jpg)