インターホンの新着商品

インターホンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

67件中 4167
キャンペーン情報RSS配信
集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付) アイホン
適合キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書材質ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)229×186×39.9質量(g)約680備考キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意規格HQi認定品電源電圧DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部)画素数液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時50mA 最大340mA通話方式同時通話方式、自動交互通話方式最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/4型カラーCMOSカメラ
1台
329,800税込362,780
翌々日出荷

住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP) アイホン
共同住宅用自動火災報知設備対応
用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、スプリンクラー対応音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設親機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台消費電流非常電源:待受時約40mA 最大約300mA通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

多目的アダプター端末 アイホン
多目的アダプターと組み合わせて使用します。
仕様●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約380タイプ多目的アダプター端末電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65相当)消費電流(mA)待受時38、最大76使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス(深型)プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS通話方式拡声自動交互通話耐衝撃IK08LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
53,980税込59,378
翌々日出荷

ボード型親機ユニット(7型モニター付) アイホン
材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型質量(kg)約3.4タイプボード型親機ユニット(7型モニター付)電源電圧(V)DC48(PoE)またはDC24(電源アダプターから供給)消費電流(mA)【PoE】待受時/65、最大時/155【電源アダプター】待受時/115、最大320使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話方式/自動交互通話/交互通話パネルタッチパネル:7型TFTカラー液晶パネル
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

親機(モニターなし) アイホン
受話器接続不可
仕様●呼出音:電子トレモロ音●局数:呼出チャイム1材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)175×125×32質量(g)約330タイプ親機(モニターなし)電源電圧GT-BCから供給使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷

住宅情報盤(共同住宅用・ブラック) アイホン
共同住宅用自動火災報知設備対応
用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

モニター付インターホン端末(受話器付・白) アイホン
インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
179,800税込197,780
欠品中

増幅器(4系統・露出型) アイホン
仕様映像出力系統数:4系統(1系統あたりの最大住戸数は20住戸)、映像路数:2映像路対応材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.0備考VIXUS1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプ増幅器消費電力(W)待受時4 最大4電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷

親機(モニターなし・受話器付) アイホン
仕様局数:呼出チャイム1材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)200×89×63質量(g)約330タイプ親機(モニターなし、受話器付)電源電圧GT-BCより供給使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷

ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン
「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。
仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:40局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大40局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×480×132質量(kg)約5.2タイプナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時7 最大75電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
1台
719,800税込791,780
翌々日出荷

カメラ付ゲート端末 アイホン
モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoE スイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
仕様アドレス帳登録部屋数:最大9,998部屋(呼出先に登録できる端末台数/IX・IXG端末 最大9,998台、インターホンアプリ 最大9,999部屋×8台)その他システム棟数:最大99棟材質本体・ケース/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス(縦目ヘアライン仕上げ)、液晶ディスプレー/ガラス、シャーシー/アルミダイキャスト形状壁埋込型寸法(mm)347×182×50.6質量(kg)約2.4備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時5.3W 最大11.6W(DC48V)保護等級【IXG-DM7-BOX取付時】耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、【IXG-DM7-SBOX取付時】防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)、耐衝撃:IK08機能夜間照明LED付、大音量対応ディスプレイ7型TFT液晶解像度ディスプレ:WVGA 800×400(約115万画素)使用周囲温度(℃)-10~+60入出力接点入力端子×4、接点出力端子×2色調パネル/シルバー、本体/ブラック適合ボックス専用ボックス(埋込IXG-DM7-BOX、露出IXG-DM7-SBOX)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS通話方式同時通話方式(相手端末による)最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型カラーCMOS HD 1280×720(約90万画素)対応コーデック動画:H.264/AVC、Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law、A-law)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
379,800税込417,780
翌々日出荷

住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能) アイホン
住戸用自動火災報知設備対応
用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

住宅情報盤(住戸用) アイホン
ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。
用途屋内専用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

管理室親機 アイホン
アイホン管理室親機
材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)210×215×69タイプ管理室親機使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
1台
94,980税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住宅情報盤(住戸用) アイホン
「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
用途屋内専用仕様録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号寸法(mm)260×180×33.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無) アイホン
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(3床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
9,498税込10,448
翌々日出荷

制御ユニット アイホン
アイホン制御ユニット
仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷

通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン
スマートフォン連動を行う場合に使用
用途スマートフォン連動仕様●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型(DINレール使用)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約320(DINレール取付時約350)タイプ通信モジュールレス ゲートウェイアダプター消費電力(W)待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ブラック(N1 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDPLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン
操作ボタンのみ抗菌仕様
仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
1台
479,800税込527,780
翌々日出荷

制御装置 アイホン
アイホン制御装置
3系統 最大300住戸
仕様●エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)●住戸情報盤数:最大300住戸(1系統最大100住戸)●出力系統数:通話/映像 3系統●映像分配器数:最大9台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合は最大15台)●映像増幅器数:最大15台●映像路数:各系統/2映像路、システム合計/4映像路●暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)●監視カメラシステム入力数:1系統●管理室親機数:最大4台●通話路数:各系統/2通話路、システム合計/6通話路●集合玄関機数:最大8台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.6備考DASH WISMシステム専用タイプ制御装置消費電力(W)待受時20 最大45電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1200bps、宅配ボックス/4800bps、非接触キーリーダー制御装置/9600bps、エレベーター制御装置/1200bps
1台
429,800税込472,780
翌々日出荷

セキュリティ親機 アイホン
1台
35,980税込39,578
20日以内出荷

制御装置(非接触キー連動) アイホン
1台
79,980税込87,978
20日以内出荷

天井埋込型マイク子機 アイホン
用途同時通話形ナースコールシステム仕様受話レベル:8mV付属品丸形カバー材質プレート/ステンレス形状天井取付型寸法(mm)Φ105×5質量(g)約100タイプ天井マイク適合ボックスアウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付
1台
6,298税込6,928
翌々日出荷

制御装置 アイホン
1台
68,980税込75,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンド型子機 アイホン
アイホンハンド型子機
仕様受話レベル(V):1.0rms、送話レベル:25mVrms 9dB材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状ハンド形質量(g)約320備考受話音量切替スイッチ付構造プラグ:ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×56×29色調本体/ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン/グリーン消費電流待受時5mA 最大20mA
1台
11,980税込13,178
20日以内出荷

キープレート(キーリーダー) アイホン
1台
21,980税込24,178
20日以内出荷

住宅情報盤(官公庁専用) アイホン
1台
149,800税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)