REX(レックス)[自動車用品]
ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00204956
品番
RTP02-8010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.39MPaで耐久性に優れています
用途
エアー工具の接続に
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
色
ブルー
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.37
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
10
注意
※用途以外使用しないこと