種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.7チェーンNo.60軸穴種別軸穴加工タイプ歯数17軸穴径(Φmm)45材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32セットスクリュー(M)10ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113キー溝(b×t2)(mm)14×3.8歯部処理歯先高周波焼入