用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ外径D(Φmm)72寸法E(mm)14寸法F(mm)40寸法L1(mm)28寸法N(Φmm)45寸法S(mm)6軸穴径d1(Φmm)10~30軸穴径d2(Φmm)10~30許容トルク(N・m)60常用トルク(N・m)45全長(mm)62許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.3質量(kg)0.7材質(本体)S45C種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-40~120下穴径(Φmm)9ねじ径M4-M8慣性モーメント(kg・m2)2.80×10-4静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.76×103(20℃のとき)材質(エレメント)ポリエステル樹脂(黄色)軸方向変位(mm)±1