用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ外径D(Φmm)138寸法E(mm)30寸法F(mm)83寸法L1(mm)55寸法N(Φmm)85寸法S(mm)6軸穴径d1(Φmm)16~55軸穴径d2(Φmm)16~55許容トルク(N・m)800常用トルク(N・m)560全長(mm)116許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.3質量(kg)5.4材質(本体)S45C種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-40~120下穴径(Φmm)15ねじ径M6-M14慣性モーメント(kg・m2)7.02×10-3静的ねじりばね定数(N・m/rad)3.44×104(20℃のとき)材質(エレメント)ポリエステル樹脂(黄色)軸方向変位(mm)±1