曜日別特売
CF-B-185-H センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ 00229555

センターフレックスカップリング [Bモデル]

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)30~80注文コード00229555品番CF-B-185-H
参考基準価格(税別)¥57,750販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

振動・衝撃を吸収
優れた耐久性
軸心の狂いが大きくとれる
2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。

用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ外径D(Φmm)187寸法E(mm)45寸法F(mm)123寸法L1(mm)80寸法N(Φmm)115寸法S(mm)10軸穴径d1(Φmm)30~80軸穴径d2(Φmm)30~80許容トルク(N・m)2000常用トルク(N・m)1400全長(mm)170許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.3質量(kg)13.8材質(本体)S45C種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-40~120下穴径(Φmm)29ねじ径M6-M20慣性モーメント(kg・m2)3.67×10-2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.53×105(20℃のとき)材質(エレメント)ポリエステル樹脂(黄色)軸方向変位(mm)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00229451
2017-10-25
用途: エンジンと負荷の接続用カップリング

商社経由よりも安く、短納期で購入でき大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする