e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

(1件のレビュー)
84日以内出荷返品不可 84日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00270463 品番 AN128
参考基準価格(税別)¥10,630 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 ベルトピッチ周長(mm)3251 呼び番号128インチ 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00273385
2021-01-20
用途:
コンプレッサーのベルト交換

3本のプーリーなので3本セットで購入。
少し長さが違うのか中央に入れたベルトが撓みが大きかったが、問題無く作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする